Жилет робочий START UP 26, чорний, розмір XXL
Жилет робочий START UP 26, чорний, розмір XXL
Жилет робочий START UP 26, чорний, розмір XXL (M442324004)
Жилет робочий START UP 26, чорний, розмір XXL, MODYF -арт. M442324004
Номер товару M442324004
В наявності
Ціна:
3000 грн/шт
-35 %
1950 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Сучасний утеплений жилет з світловідбивальними елементами
Таблиця розмірів
- Дуже легка та зручна зовнішня тканина з перероблених матеріалів, оброблена водовідштовхувальним покриттям без вмісту ПВХ
- Утеплювач з частково перероблених матеріалів, 2 бічні кишені на блискавках та еластичний низ для кращої посадки
- Світловідбивальні елементи
Таблиця розмірів
| Вага наповнювача на м² | 140 г |
| Можна мити при | 40 °C |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 68 г |
| Розмір | XXL |
| Тип продукту | Жилет |
| Призначення | Робоча |
| Колір | Чорний |
| Наповнення | 100% перероблений поліестер |
| Матеріал | 100% перероблений поліестер |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Сушка в барабані за низької температури, Прасувати за низької температури до 110º C, Не використовувати хімчистку |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Сучасний утеплений жилет з світловідбивальними елементами
Таблиця розмірів
- Дуже легка та зручна зовнішня тканина з перероблених матеріалів, оброблена водовідштовхувальним покриттям без вмісту ПВХ
- Утеплювач з частково перероблених матеріалів, 2 бічні кишені на блискавках та еластичний низ для кращої посадки
- Світловідбивальні елементи
Таблиця розмірів
Характеристики
| Вага наповнювача на м² | 140 г |
| Можна мити при | 40 °C |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 68 г |
| Розмір | XXL |
| Тип продукту | Жилет |
| Призначення | Робоча |
| Колір | Чорний |
| Наповнення | 100% перероблений поліестер |
| Матеріал | 100% перероблений поліестер |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Сушка в барабані за низької температури, Прасувати за низької температури до 110º C, Не використовувати хімчистку |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Останні переглянуті
Жилет робочий START UP 26, чорний, розмір S
Немає відгуків про цей товар.