Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Жилет робочий START UP 26, чорний, розмір 3XL
Фото - 1 - Жилет робочий START UP 26, чорний, розмір 3XL
Знижка -35 %
Фото - 2 - Жилет робочий START UP 26, чорний, розмір 3XL
Знижка -35 %
Фото - 3 - Жилет робочий START UP 26, чорний, розмір 3XL
Знижка -35 %
Фото - 4 - Жилет робочий START UP 26, чорний, розмір 3XL
Знижка -35 %
Фото - 1 - Жилет робочий START UP 26, чорний, розмір 3XL
Фото - 2 - Жилет робочий START UP 26, чорний, розмір 3XL
Фото - 3 - Жилет робочий START UP 26, чорний, розмір 3XL
Фото - 4 - Жилет робочий START UP 26, чорний, розмір 3XL

Жилет робочий START UP 26, чорний, розмір 3XL (M442324005)

Жилет робочий START UP 26, чорний, розмір 3XL, MODYF -арт. M442324005
Номер товару M442324005
В наявності
Ціна:
3000 грн/шт
-35 %
1950 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Сучасний утеплений жилет з світловідбивальними елементами
  • Дуже легка та зручна зовнішня тканина з перероблених матеріалів, оброблена водовідштовхувальним покриттям без вмісту ПВХ
  • Утеплювач з частково перероблених матеріалів, 2 бічні кишені на блискавках та еластичний низ для кращої посадки
  • Світловідбивальні елементи

Таблиця розмірів

Вага наповнювача на м² 140 г
Розмір 3XL
Можна мити при 40 °C
Вага одиниці поверхні тканини на м² 68 г
Тип продукту Жилет
Призначення Робоча
Колір Чорний
Матеріал 100% перероблений поліестер
Наповнення 100% перероблений поліестер
Інструкція з догляду Не відбілювати, Сушка в барабані за низької температури, Прасувати за низької температури до 110º C, Не використовувати хімчистку

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Сучасний утеплений жилет з світловідбивальними елементами
  • Дуже легка та зручна зовнішня тканина з перероблених матеріалів, оброблена водовідштовхувальним покриттям без вмісту ПВХ
  • Утеплювач з частково перероблених матеріалів, 2 бічні кишені на блискавках та еластичний низ для кращої посадки
  • Світловідбивальні елементи

Таблиця розмірів

Характеристики arrow_down
Вага наповнювача на м² 140 г
Розмір 3XL
Можна мити при 40 °C
Вага одиниці поверхні тканини на м² 68 г
Тип продукту Жилет
Призначення Робоча
Колір Чорний
Матеріал 100% перероблений поліестер
Наповнення 100% перероблений поліестер
Інструкція з догляду Не відбілювати, Сушка в барабані за низької температури, Прасувати за низької температури до 110º C, Не використовувати хімчистку
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
696 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
1404 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2804.4 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
1036.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
960 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
5572.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити