Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Жилет софтшел STONE BRIDGE, сірий, розмір L
Фото - 1 - Жилет софтшел STONE BRIDGE, сірий, розмір L
Фото - 2 - Жилет софтшел STONE BRIDGE, сірий, розмір L
Фото - 3 - Жилет софтшел STONE BRIDGE, сірий, розмір L
Фото - 4 - Жилет софтшел STONE BRIDGE, сірий, розмір L
Фото - 1 - Жилет софтшел STONE BRIDGE, сірий, розмір L
Фото - 2 - Жилет софтшел STONE BRIDGE, сірий, розмір L
Фото - 3 - Жилет софтшел STONE BRIDGE, сірий, розмір L
Фото - 4 - Жилет софтшел STONE BRIDGE, сірий, розмір L

Жилет софтшел STONE BRIDGE, сірий, розмір L (5899700603)

Жилет робочий STONE BRIDGE, софтшел, сірий, розмір L -арт. 5899700603
Номер товару 5899700603
В наявності
Ціна:
1404 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Сучасний жилет STONE BRIDGE з вітронепроникною, водонепроникною та дихаючою мембраною з додатковою підкладкою з мікрофлісу
  • Повітропроникний
  • Нагрудна кишеня на блискавці
  • Дві бічні кишені на блискавці
  • Високий комір
  • Еластична стрічка на талії та навколо руки
  • Індекс водонепроникності: 5000 мм
  • Паропроникність: 8000 MVP
Матеріал: 94% поліестер, 6% еластан

Таблиця розмірів
Матеріал 94% поліестер, 6% спандекс
Розмір L
Тип продукту Жилет
Призначення Робоча
Колір Сірий

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Сучасний жилет STONE BRIDGE з вітронепроникною, водонепроникною та дихаючою мембраною з додатковою підкладкою з мікрофлісу
  • Повітропроникний
  • Нагрудна кишеня на блискавці
  • Дві бічні кишені на блискавці
  • Високий комір
  • Еластична стрічка на талії та навколо руки
  • Індекс водонепроникності: 5000 мм
  • Паропроникність: 8000 MVP
Матеріал: 94% поліестер, 6% еластан

Таблиця розмірів
Характеристики arrow_down
Матеріал 94% поліестер, 6% спандекс
Розмір L
Тип продукту Жилет
Призначення Робоча
Колір Сірий
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
2804.4 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
1036.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
960 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
5572.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити