Жилет софтшел STONE BRIDGE, сірий, розмір 3XL
Жилет софтшел STONE BRIDGE, сірий, розмір 3XL
Жилет софтшел STONE BRIDGE, сірий, розмір 3XL (5899700606)
Жилет робочий STONE BRIDGE, софтшел, сірий, розмір 3XL
-арт. 5899700606
Номер товару 5899700606
В наявності
Ціна:
1404 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Сучасний жилет STONE BRIDGE з вітронепроникною, водонепроникною та дихаючою мембраною з додатковою підкладкою з мікрофлісу
Таблиця розмірів
- Повітропроникний
- Нагрудна кишеня на блискавці
- Дві бічні кишені на блискавці
- Високий комір
- Еластична стрічка на талії та навколо руки
- Індекс водонепроникності: 5000 мм
- Паропроникність: 8000 MVP
Таблиця розмірів
| Розмір | 3XL |
| Матеріал | 94% поліестер, 6% спандекс |
| Тип продукту | Жилет |
| Призначення | Робоча |
| Колір | Сірий |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Сучасний жилет STONE BRIDGE з вітронепроникною, водонепроникною та дихаючою мембраною з додатковою підкладкою з мікрофлісу
Таблиця розмірів
- Повітропроникний
- Нагрудна кишеня на блискавці
- Дві бічні кишені на блискавці
- Високий комір
- Еластична стрічка на талії та навколо руки
- Індекс водонепроникності: 5000 мм
- Паропроникність: 8000 MVP
Таблиця розмірів
Характеристики
| Розмір | 3XL |
| Матеріал | 94% поліестер, 6% спандекс |
| Тип продукту | Жилет |
| Призначення | Робоча |
| Колір | Сірий |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Останні переглянуті
Жилет софтшел STONE BRIDGE, сірий, розмір XXL
Немає відгуків про цей товар.