Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кросівки захисні DAILY RACE, S1P, композитний носок, чорно-червоні, р.39
Фото - 1 - Кросівки захисні DAILY RACE, S1P, композитний носок, чорно-червоні, р.39
Фото - 2 - Кросівки захисні DAILY RACE, S1P, композитний носок, чорно-червоні, р.39
Фото - 3 - Кросівки захисні DAILY RACE, S1P, композитний носок, чорно-червоні, р.39
Фото - 4 - Кросівки захисні DAILY RACE, S1P, композитний носок, чорно-червоні, р.39
Фото - 5 - Кросівки захисні DAILY RACE, S1P, композитний носок, чорно-червоні, р.39
Фото - 1 - Кросівки захисні DAILY RACE, S1P, композитний носок, чорно-червоні, р.39
Фото - 2 - Кросівки захисні DAILY RACE, S1P, композитний носок, чорно-червоні, р.39
Фото - 3 - Кросівки захисні DAILY RACE, S1P, композитний носок, чорно-червоні, р.39
Фото - 4 - Кросівки захисні DAILY RACE, S1P, композитний носок, чорно-червоні, р.39
Фото - 5 - Кросівки захисні DAILY RACE, S1P, композитний носок, чорно-червоні, р.39

Кросівки захисні DAILY RACE, S1P, композитний носок, чорно-червоні, р.39 (M416171039)

Кросівки захисні DAILY RACE S1P, композитний носок, чорно-червоні, р.39, MODYF -арт. M416171039
Номер товару M416171039
В наявності
Залишилось 3 од.
Ціна:
5640 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Надзвичайно легке робоче взуття приголомшливого дизайну, що забезпечує відмінну стійкість на слизькій поверхні

  • Дихаючий текстиль
  • Сітчаста підкладка, високоякісна підкладка з мікрофібри в області п'яти
  • Підносок зі склопластику, стійка до проколів текстильна підкладка
  • Протиковзна поліуретанова підошва. Клас стійкості проти ковзання SRC
  • Комфортна повнота 11 (на широку ногу)
  • Не містить металу
  • Виготовлено в Європі

Таблиця розмірів

Розмір 39
Розмір взуття EU 39
Ширина стопи 11 (захисне взуття стандартної повноти)
Розмір взуття Великобританія 6
Категорія захисту S1P
Колір Антрацит, Червоний
Матеріал захисної пластини Композит
Тип продукту Кросівки
Матеріал захисного підноска Скловолокно
Основний матеріал Текстиль
Верхня частина черевика Текстиль
Стандарти EN 20345, SRC , FO , DGUV 112-191
Інший стандарт SRC, FO, DGUV 112-191

Примітка:

  • М'який матеріал сприяє кращій амортизації в області п'яти і збільшує виштовхуюче зусилля при ходьбі, в той же час більш твердий матеріал забезпечує точність рухів і стійкість.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Надзвичайно легке робоче взуття приголомшливого дизайну, що забезпечує відмінну стійкість на слизькій поверхні

  • Дихаючий текстиль
  • Сітчаста підкладка, високоякісна підкладка з мікрофібри в області п'яти
  • Підносок зі склопластику, стійка до проколів текстильна підкладка
  • Протиковзна поліуретанова підошва. Клас стійкості проти ковзання SRC
  • Комфортна повнота 11 (на широку ногу)
  • Не містить металу
  • Виготовлено в Європі

Таблиця розмірів

Характеристики arrow_down
Розмір 39
Розмір взуття EU 39
Ширина стопи 11 (захисне взуття стандартної повноти)
Розмір взуття Великобританія 6
Категорія захисту S1P
Колір Антрацит, Червоний
Матеріал захисної пластини Композит
Тип продукту Кросівки
Матеріал захисного підноска Скловолокно
Основний матеріал Текстиль
Верхня частина черевика Текстиль
Стандарти EN 20345, SRC , FO , DGUV 112-191
Інший стандарт SRC, FO, DGUV 112-191
Застосування arrow_down

Примітка:

  • М'який матеріал сприяє кращій амортизації в області п'яти і збільшує виштовхуюче зусилля при ходьбі, в той же час більш твердий матеріал забезпечує точність рухів і стійкість.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1036.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
9768.06 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити
6973.21 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
4287.36 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
7617.18 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення