Кросівки захисні DAILY RACE, S1P, композитний носок, чорно-червоні, р.36
Кросівки захисні DAILY RACE, S1P, композитний носок, чорно-червоні, р.36
Кросівки захисні DAILY RACE, S1P, композитний носок, чорно-червоні, р.36 (M416171036)
Кросівки захисні DAILY RACE, S1P, композитний носок, чорно-червоні, р.36, MODYF
-арт. M416171036
Номер товару M416171036
В наявності
Залишилось 4 од.
Ціна:
5640 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Надзвичайно легке робоче взуття приголомшливого дизайну, що забезпечує відмінну стійкість на слизькій поверхні
- Дихаючий текстиль
- Сітчаста підкладка, високоякісна підкладка з мікрофібри в області п'яти
- Підносок зі склопластику, стійка до проколів текстильна підкладка
- Протиковзна поліуретанова підошва. Клас стійкості проти ковзання SRC
- Комфортна повнота 11 (на широку ногу)
- Не містить металу
- Виготовлено в Європі
| Ширина стопи | 11 (захисне взуття стандартної повноти) |
| Розмір взуття EU | 36 |
| Розмір | 36 |
| Категорія захисту | S1P |
| Колір | Антрацит, Червоний |
| Матеріал захисної пластини | Композит |
| Тип продукту | Кросівки |
| Матеріал захисного підноска | Скловолокно |
| Основний матеріал | Текстиль |
| Верхня частина черевика | Текстиль |
| Стандарти | EN 20345, SRC , FO , DGUV 112-191 |
| Розмір взуття Великобританія | 3,5 |
| Інший стандарт | SRC, FO, DGUV 112-191 |
Примітка:
- М'який матеріал сприяє кращій амортизації в області п'яти і збільшує виштовхуюче зусилля при ходьбі, в той же час більш твердий матеріал забезпечує точність рухів і стійкість.
Інформація про продукт
Опис
Надзвичайно легке робоче взуття приголомшливого дизайну, що забезпечує відмінну стійкість на слизькій поверхні
- Дихаючий текстиль
- Сітчаста підкладка, високоякісна підкладка з мікрофібри в області п'яти
- Підносок зі склопластику, стійка до проколів текстильна підкладка
- Протиковзна поліуретанова підошва. Клас стійкості проти ковзання SRC
- Комфортна повнота 11 (на широку ногу)
- Не містить металу
- Виготовлено в Європі
Характеристики
| Ширина стопи | 11 (захисне взуття стандартної повноти) |
| Розмір взуття EU | 36 |
| Розмір | 36 |
| Категорія захисту | S1P |
| Колір | Антрацит, Червоний |
| Матеріал захисної пластини | Композит |
| Тип продукту | Кросівки |
| Матеріал захисного підноска | Скловолокно |
| Основний матеріал | Текстиль |
| Верхня частина черевика | Текстиль |
| Стандарти | EN 20345, SRC , FO , DGUV 112-191 |
| Розмір взуття Великобританія | 3,5 |
| Інший стандарт | SRC, FO, DGUV 112-191 |
Застосування
Примітка:
- М'який матеріал сприяє кращій амортизації в області п'яти і збільшує виштовхуюче зусилля при ходьбі, в той же час більш твердий матеріал забезпечує точність рухів і стійкість.
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Кросівки захисні DAILY RACE, S1P, композитний носок, чорно-червоні, р.39
Немає відгуків про цей товар.