Низькі захисні черевики, S1P Daily Race
Низькі захисні черевики, S1P Daily Race
Низькі захисні черевики, S1P Daily Race
Доступно в вигляді 12
показати версії
Фільтр
Версії товару Низькі захисні черевики, S1P Daily Race
Номер товару
Розмір
Розмір взуття Велико...
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
Кросівки захисні DAILY RACE, S1P, композитний носок, чорно-червоні, р.36
Номер товару M416171036
Технічна інформація
| Ширина стопи | 11 (захисне взуття стандартної повноти) |
| Розмір | 36 |
| Розмір взуття EU | 36 |
| Категорія захисту | S1P |
| Колір | Антрацит, Червоний |
| Матеріал захисної пластини | Композит |
| Тип продукту | Кросівки |
| Матеріал захисного підноска | Скловолокно |
| Верхня частина черевика | Текстиль |
| Основний матеріал | Текстиль |
| Стандарти | EN 20345, SRC , FO , DGUV 112-191 |
| Розмір взуття Великобританія | 3,5 |
| Інший стандарт | SRC, FO, DGUV 112-191 |
Кросівки захисні DAILY RACE, S1P, композитний носок, чорно-червоні, р.37
Номер товару M416171037
Технічна інформація
| Ширина стопи | 11 (захисне взуття стандартної повноти) |
| Розмір | 37 |
| Розмір взуття EU | 37 |
| Розмір взуття Великобританія | 4 |
| Категорія захисту | S1P |
| Колір | Антрацит, Червоний |
| Матеріал захисної пластини | Композит |
| Тип продукту | Кросівки |
| Матеріал захисного підноска | Скловолокно |
| Верхня частина черевика | Текстиль |
| Основний матеріал | Текстиль |
| Стандарти | EN 20345, SRC , FO , DGUV 112-191 |
| Інший стандарт | SRC, FO, DGUV 112-191 |
Кросівки захисні DAILY RACE, S1P, композитний носок, чорно-червоні, р.38
Номер товару M416171038
Технічна інформація
| Ширина стопи | 11 (захисне взуття стандартної повноти) |
| Розмір | 38 |
| Розмір взуття EU | 38 |
| Розмір взуття Великобританія | 5 |
| Категорія захисту | S1P |
| Колір | Антрацит, Червоний |
| Матеріал захисної пластини | Композит |
| Тип продукту | Кросівки |
| Матеріал захисного підноска | Скловолокно |
| Верхня частина черевика | Текстиль |
| Основний матеріал | Текстиль |
| Стандарти | EN 20345, SRC , FO , DGUV 112-191 |
| Інший стандарт | SRC, FO, DGUV 112-191 |
Кросівки захисні DAILY RACE, S1P, композитний носок, чорно-червоні, р.39
Номер товару M416171039
Технічна інформація
| Розмір | 39 |
| Розмір взуття EU | 39 |
| Ширина стопи | 11 (захисне взуття стандартної повноти) |
| Розмір взуття Великобританія | 6 |
| Категорія захисту | S1P |
| Колір | Антрацит, Червоний |
| Матеріал захисної пластини | Композит |
| Тип продукту | Кросівки |
| Матеріал захисного підноска | Скловолокно |
| Основний матеріал | Текстиль |
| Верхня частина черевика | Текстиль |
| Стандарти | EN 20345, SRC , FO , DGUV 112-191 |
| Інший стандарт | SRC, FO, DGUV 112-191 |
Кросівки захисні DAILY RACE, S1P, композитний носок, чорно-червоні, р.40
Номер товару M416171040
Технічна інформація
| Розмір | 40 |
| Розмір взуття EU | 40 |
| Ширина стопи | 11 (захисне взуття стандартної повноти) |
| Розмір взуття Великобританія | 7 |
| Категорія захисту | S1P |
| Колір | Антрацит, Червоний |
| Матеріал захисної пластини | Композит |
| Тип продукту | Кросівки |
| Матеріал захисного підноска | Скловолокно |
| Верхня частина черевика | Текстиль |
| Основний матеріал | Текстиль |
| Стандарти | EN 20345, SRC , FO , DGUV 112-191 |
| Інший стандарт | SRC, FO, DGUV 112-191 |
Кросівки захисні DAILY RACE, S1P, композитний носок, чорно-червоні, р.41
Номер товару M416171041
Технічна інформація
| Розмір | 41 |
| Розмір взуття EU | 41 |
| Ширина стопи | 11 (захисне взуття стандартної повноти) |
| Розмір взуття Великобританія | 7.5 |
| Категорія захисту | S1P |
| Колір | Антрацит, Червоний |
| Матеріал захисної пластини | Композит |
| Тип продукту | Кросівки |
| Матеріал захисного підноска | Скловолокно |
| Основний матеріал | Текстиль |
| Верхня частина черевика | Текстиль |
| Стандарти | EN 20345, SRC , FO , DGUV 112-191 |
| Інший стандарт | SRC, FO, DGUV 112-191 |
Кросівки захисні DAILY RACE, S1P, композитний носок, чорно-червоні, р.42
Номер товару M416171042
Технічна інформація
| Ширина стопи | 11 (захисне взуття стандартної повноти) |
| Розмір | 42 |
| Розмір взуття EU | 42 |
| Розмір взуття Великобританія | 8 |
| Категорія захисту | S1P |
| Колір | Антрацит, Червоний |
| Матеріал захисної пластини | Композит |
| Тип продукту | Кросівки |
| Матеріал захисного підноска | Скловолокно |
| Основний матеріал | Текстиль |
| Верхня частина черевика | Текстиль |
| Стандарти | EN 20345, SRC , FO , DGUV 112-191 |
| Інший стандарт | SRC, FO, DGUV 112-191 |
Кросівки захисні DAILY RACE, S1P, композитний носок, чорно-червоні, р.43
Номер товару M416171043
Технічна інформація
| Розмір взуття Великобританія | 9 |
| Ширина стопи | 11 (захисне взуття стандартної повноти) |
| Розмір | 43 |
| Розмір взуття EU | 43 |
| Категорія захисту | S1P |
| Колір | Антрацит, Червоний |
| Матеріал захисної пластини | Композит |
| Тип продукту | Кросівки |
| Матеріал захисного підноска | Скловолокно |
| Верхня частина черевика | Текстиль |
| Основний матеріал | Текстиль |
| Стандарти | EN 20345, SRC , FO , DGUV 112-191 |
| Інший стандарт | SRC, FO, DGUV 112-191 |
Кросівки захисні DAILY RACE, S1P, композитний носок, чорно-червоні, р.44
Номер товару M416171044
Технічна інформація
| Розмір взуття Великобританія | 10 |
| Ширина стопи | 11 (захисне взуття стандартної повноти) |
| Розмір взуття EU | 44 |
| Розмір | 44 |
| Категорія захисту | S1P |
| Колір | Антрацит, Червоний |
| Матеріал захисної пластини | Композит |
| Тип продукту | Кросівки |
| Матеріал захисного підноска | Скловолокно |
| Основний матеріал | Текстиль |
| Верхня частина черевика | Текстиль |
| Стандарти | EN 20345, SRC , FO , DGUV 112-191 |
| Інший стандарт | SRC, FO, DGUV 112-191 |
Кросівки захисні DAILY RACE, S1P, композитний носок, чорно-червоні, р.45
Номер товару M416171045
Технічна інформація
| Ширина стопи | 11 (захисне взуття стандартної повноти) |
| Розмір | 45 |
| Розмір взуття EU | 45 |
| Категорія захисту | S1P |
| Колір | Антрацит, Червоний |
| Матеріал захисної пластини | Композит |
| Тип продукту | Кросівки |
| Матеріал захисного підноска | Скловолокно |
| Верхня частина черевика | Текстиль |
| Основний матеріал | Текстиль |
| Розмір взуття Великобританія | 10,5 |
| Стандарти | EN 20345, SRC , FO , DGUV 112-191 |
| Інший стандарт | SRC, FO, DGUV 112-191 |
Кросівки захисні DAILY RACE, S1P, композитний носок, чорно-червоні, р.46
Номер товару M416171046
Технічна інформація
| Розмір взуття Великобританія | 11 |
| Ширина стопи | 11 (захисне взуття стандартної повноти) |
| Розмір взуття EU | 46 |
| Розмір | 46 |
| Категорія захисту | S1P |
| Колір | Антрацит, Червоний |
| Матеріал захисної пластини | Композит |
| Тип продукту | Кросівки |
| Матеріал захисного підноска | Скловолокно |
| Основний матеріал | Текстиль |
| Верхня частина черевика | Текстиль |
| Стандарти | EN 20345, SRC , FO , DGUV 112-191 |
| Інший стандарт | SRC, FO, DGUV 112-191 |
Кросівки захисні DAILY RACE, S1P, композитний носок, чорно-червоні, р.47
Номер товару M416171047
Технічна інформація
| Ширина стопи | 11 (захисне взуття стандартної повноти) |
| Розмір взуття Великобританія | 12 |
| Розмір взуття EU | 47 |
| Розмір | 47 |
| Категорія захисту | S1P |
| Колір | Антрацит, Червоний |
| Матеріал захисної пластини | Композит |
| Тип продукту | Кросівки |
| Матеріал захисного підноска | Скловолокно |
| Основний матеріал | Текстиль |
| Верхня частина черевика | Текстиль |
| Стандарти | EN 20345, SRC , FO , DGUV 112-191 |
| Інший стандарт | SRC, FO, DGUV 112-191 |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Низькі захисні черевики, S1P Daily Race |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 12 |
| ⭐ Найдешевший товар | 5640 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 5640 грн |
Низькі захисні черевики, S1P Daily Race від Wurth
Спосіб застосування
Низькі захисні черевики, S1P Daily Race від Wurth призначені для захисту ніг працівників від травм в умовах виробництва, будівництва, ремонту та інших робіт, пов'язаних із ризиком травмування. >
Основні характеристики
- Захисні черевики відповідають стандарту EN ISO 20345:2011.
- Виготовлені з натуральної шкіри, що забезпечує міцність та довговічність.
- Мають антистатичну властивість.
- Мають стійку до ковзання підошву.
- Забезпечують комфорт при тривалому носінні.
Особливості
- Захисні черевики мають ергономічний дизайн, що забезпечує зручність при ходьбі та роботі.
- Внутрішня підкладка з текстилю забезпечує комфорт та повітропроникність.
- Підошва виготовлена з поліуретану, що забезпечує стійкість до зносу та ковзання.
Особливості використання
Перед використанням захисних черевиків необхідно переконатися, що вони правильно підібрані за розміром. Черевики повинні щільно облягати ногу, але не стискати її.
При тривалій роботі в захисних черевиках рекомендується робити перерви для відпочинку ніг.
Навіщо взагалі потрібен цей товар?
Захисні черевики необхідні для захисту ніг працівників від травм в умовах виробництва, будівництва, ремонту та інших робіт, пов'язаних із ризиком травмування. Вони можуть захистити ноги від ударів, порізів, проколів та інших травм.
Додаткові переваги:
- Дизайн: черевики мають стильний та сучасний дизайн, який підійде для будь-якого працівника.
- Ціна: черевики доступні за ціною та є відмінним співвідношенням ціни та якості.