Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Напівкомбінезон робочий STAR CP сіро-синій MODYF розмір 64
Фото - 1 - Напівкомбінезон робочий STAR CP сіро-синій MODYF розмір 64
Фото - 1 - Напівкомбінезон робочий STAR CP сіро-синій MODYF розмір 64

Напівкомбінезон робочий STAR CP сіро-синій MODYF розмір 64 (M404300447)

Напівкомбінезон робочий STAR CP сіро-синій MODYF розмір 64
Номер товару M404300447
Немає в наявності
Ціна:
2340 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Практичні робочі комбінезони з великою кількістю кишень, дуже зручні у носінні

  • Ґудзики та застібки-липучки закриті, щоб уникнути подряпин
  • 2 передні кишені, складана кишеня, кишеня на стегнах, 2 задні кишені, кишеня на нагруднику
  • Еластичні підтяжки, еластичний пояс, що регулюється
  • Ергономічний виріз в області колін
  • Поділ можна подовжити на 5 см

Таблиця розмірів

Вага одиниці поверхні тканини на м² 240 г
Можна мити при 60 °C
Матеріал 60% бавовна, 40% поліестер
Розмір 64
Тип продукту Напівкомбінезон
Інструкція з догляду Не відбілювати, Сушка в обертовому барабані за низької температури, Прасувати за середньої температури, Не піддавати хімічній чистці
Призначення Робоча
Колір Темно-синій, Сірий

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Практичні робочі комбінезони з великою кількістю кишень, дуже зручні у носінні

  • Ґудзики та застібки-липучки закриті, щоб уникнути подряпин
  • 2 передні кишені, складана кишеня, кишеня на стегнах, 2 задні кишені, кишеня на нагруднику
  • Еластичні підтяжки, еластичний пояс, що регулюється
  • Ергономічний виріз в області колін
  • Поділ можна подовжити на 5 см

Таблиця розмірів

Характеристики arrow_down
Вага одиниці поверхні тканини на м² 240 г
Можна мити при 60 °C
Матеріал 60% бавовна, 40% поліестер
Розмір 64
Тип продукту Напівкомбінезон
Інструкція з догляду Не відбілювати, Сушка в обертовому барабані за низької температури, Прасувати за середньої температури, Не піддавати хімічній чистці
Призначення Робоча
Колір Темно-синій, Сірий
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -1 %
606 грн/шт
600 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
11432.4 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення