Напівкомбінезон робочий STAR CP, сіро-синій, розмір 58
Напівкомбінезон робочий STAR CP, сіро-синій, розмір 58
Напівкомбінезон робочий STAR CP, сіро-синій, розмір 58 (M404300435)
Напівкомбінезон робочий STAR CP, сіро-синій, розмір 58, MODYF -арт. M404300435
Номер товару M404300435
В наявності
Ціна:
2587.2 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Практичні робочі комбінезони з великою кількістю кишень, дуже зручні у носінні
- Ґудзики та застібки-липучки закриті, щоб уникнути подряпин
- 2 передні кишені, складана кишеня, кишеня на стегнах, 2 задні кишені, кишеня на нагруднику
- Еластичні підтяжки, еластичний пояс, що регулюється
- Ергономічний виріз в області колін
- Поділ можна подовжити на 5 см
Таблиця розмірів
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 240 г |
| Розмір | 58 |
| Можна мити при | 60 °C |
| Матеріал | 60% бавовна, 40% поліестер |
| Тип продукту | Напівкомбінезон |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Сушка в обертовому барабані за низької температури, Прасувати за середньої температури, Не піддавати хімічній чистці |
| Можливість нанесення логотипу | Ні |
| Призначення | Робоча |
| Колір | Темно-синій, Сірий |
Інформація про продукт
Опис
Практичні робочі комбінезони з великою кількістю кишень, дуже зручні у носінні
- Ґудзики та застібки-липучки закриті, щоб уникнути подряпин
- 2 передні кишені, складана кишеня, кишеня на стегнах, 2 задні кишені, кишеня на нагруднику
- Еластичні підтяжки, еластичний пояс, що регулюється
- Ергономічний виріз в області колін
- Поділ можна подовжити на 5 см
Таблиця розмірів
Характеристики
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 240 г |
| Розмір | 58 |
| Можна мити при | 60 °C |
| Матеріал | 60% бавовна, 40% поліестер |
| Тип продукту | Напівкомбінезон |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Сушка в обертовому барабані за низької температури, Прасувати за середньої температури, Не піддавати хімічній чистці |
| Можливість нанесення логотипу | Ні |
| Призначення | Робоча |
| Колір | Темно-синій, Сірий |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Останні переглянуті
Напівкомбінезон робочий STAR CP, сіро-синій, розмір 60
Напівкомбінезон робочий STAR CP сіро-синій MODYF розмір 64
Напівкомбінезон робочий STAR CP, сіро-чорний, розмір 46
Напівкомбінезон робочий STAR CP чорний MODYF розмір 44
Напівкомбінезон робочий STAR CP, чорний, розмір 46
Немає відгуків про цей товар.