Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Черевики захисні зимові Workshop[R], S3 CI SRC, комп. нос., високі, чорні, пара, р.39,
Фото - 1 - Черевики захисні зимові Workshop[R], S3 CI SRC, комп. нос., високі, чорні, пара, р.39,
Фото - 1 - Черевики захисні зимові Workshop[R], S3 CI SRC, комп. нос., високі, чорні, пара, р.39,

Черевики захисні зимові Workshop[R], S3 CI SRC, комп. нос., високі, чорні, пара, р.39, (5358002739)

Черевики захисні зимові Workshop[R], S3 CI SRC, композитний носок, високі, чорні, пара, р.39, -арт. 5358002739
Номер товару 5358002739
В наявності
Ціна:
1800 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Застосування унікальних HRO вставок на підошві не лише забезпечує високу ефективність утримання тепла всередині взуття, але й робить ці черевики ідеальними для довготривалого носіння на вулиці
• Зовнішній матеріал: натуральна шкіра з водонепроникним просоченням, технічні та світловідбивні вставки для додаткової видимості та захисту • Внутрішній матеріал: штучне хутро для додаткового тепла і комфорту в холодну погоду • Композитний захисний носок (до 200 Дж) для ефективного захисту пальців ніг • Сталева пластина для надійного захисту від проколів • CI - ізоляція від холоду, захищає ноги від низьких температур у холодних умовах • Підошва з пінополіуретану подвійної щільності з гумовими вставками, стійка до впливу вуглеводнів, маслостійка, антиковзаюча, антистатична та забезпечує захист від холоду • Стандартна устілка EVA для додаткового комфорту • Опір ковзанню SRC для додаткової безпеки на слизьких поверхнях • Антистатичні властивості від 0,1 до 1000 МΩ для захисту від електростатичних розрядів • Поглинання енергії в ділянці п’яти ≥ 20 Дж для додаткового комфорту та зниження навантаження на ноги • Унікальні HRO вставки на підошві забезпечують високу ефективність утримання тепла всередині взуття, для довготривалого носіння на вулиці
Розмір 39
Категорія захисту S3
Матеріал захисного підноска Композит
Матеріал захисної пластини Метал
Основний матеріал Натуральна лицьова шкіра
Тип продукту Черевики
Колір Чорний

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Інструкції Інструкція
Опис arrow_down
Застосування унікальних HRO вставок на підошві не лише забезпечує високу ефективність утримання тепла всередині взуття, але й робить ці черевики ідеальними для довготривалого носіння на вулиці
• Зовнішній матеріал: натуральна шкіра з водонепроникним просоченням, технічні та світловідбивні вставки для додаткової видимості та захисту • Внутрішній матеріал: штучне хутро для додаткового тепла і комфорту в холодну погоду • Композитний захисний носок (до 200 Дж) для ефективного захисту пальців ніг • Сталева пластина для надійного захисту від проколів • CI - ізоляція від холоду, захищає ноги від низьких температур у холодних умовах • Підошва з пінополіуретану подвійної щільності з гумовими вставками, стійка до впливу вуглеводнів, маслостійка, антиковзаюча, антистатична та забезпечує захист від холоду • Стандартна устілка EVA для додаткового комфорту • Опір ковзанню SRC для додаткової безпеки на слизьких поверхнях • Антистатичні властивості від 0,1 до 1000 МΩ для захисту від електростатичних розрядів • Поглинання енергії в ділянці п’яти ≥ 20 Дж для додаткового комфорту та зниження навантаження на ноги • Унікальні HRO вставки на підошві забезпечують високу ефективність утримання тепла всередині взуття, для довготривалого носіння на вулиці
Характеристики arrow_down
Розмір 39
Категорія захисту S3
Матеріал захисного підноска Композит
Матеріал захисної пластини Метал
Основний матеріал Натуральна лицьова шкіра
Тип продукту Черевики
Колір Чорний
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Інструкції Інструкція
Останні переглянуті
Знижка -22 %
3784.8 грн/шт
2952.18 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
3403.56 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити