Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Напівкомбінезон робочий STAR CP, сіро-чорний, розмір 50
Фото - 1 - Напівкомбінезон робочий STAR CP, сіро-чорний, розмір 50
Фото - 1 - Напівкомбінезон робочий STAR CP, сіро-чорний, розмір 50

Напівкомбінезон робочий STAR CP, сіро-чорний, розмір 50 (M404301427)

Напівкомбінезон робочий STAR CP, сіро-чорний, розмір 50, MODYF -арт. M404301427
Номер товару M404301427
В наявності
Ціна:
1207.52 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Практичні робочі комбінезони з великою кількістю кишень, дуже зручні у носінні

  • Ґудзики та застібки-липучки закриті, щоб уникнути подряпин
  • 2 передні кишені, складана кишеня, кишеня на стегнах, 2 задні кишені, кишеня на нагруднику
  • Еластичні підтяжки, еластичний пояс, що регулюється
  • Ергономічний виріз в області колін
  • Поділ можна подовжити на 5 см

Таблиця розмірів

Вага одиниці поверхні тканини на м² 240 г
Розмір FR / ES / PT / BE 44
Розмір 50
Можна мити при 60 °C
Матеріал 60% бавовна, 40% поліестер
Тип продукту Напівкомбінезон
Призначення Робоча
Колір Сірий колір, Чорний колір
Розмір одягу UK 34
Інструкція з догляду Не відбілювати, Сушити в барабанній сушарці за низької температури, Прасувати за середньої температури, макс. 150º C, Не чистити хімічно

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Практичні робочі комбінезони з великою кількістю кишень, дуже зручні у носінні

  • Ґудзики та застібки-липучки закриті, щоб уникнути подряпин
  • 2 передні кишені, складана кишеня, кишеня на стегнах, 2 задні кишені, кишеня на нагруднику
  • Еластичні підтяжки, еластичний пояс, що регулюється
  • Ергономічний виріз в області колін
  • Поділ можна подовжити на 5 см

Таблиця розмірів

Характеристики arrow_down
Вага одиниці поверхні тканини на м² 240 г
Розмір FR / ES / PT / BE 44
Розмір 50
Можна мити при 60 °C
Матеріал 60% бавовна, 40% поліестер
Тип продукту Напівкомбінезон
Призначення Робоча
Колір Сірий колір, Чорний колір
Розмір одягу UK 34
Інструкція з догляду Не відбілювати, Сушити в барабанній сушарці за низької температури, Прасувати за середньої температури, макс. 150º C, Не чистити хімічно
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -10 %
2268 грн/шт
2041.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
9210 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
5040 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
5040 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -15.1 %
2268 грн/шт
1924.56 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити