Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Напівкомбінезон робочий STAR CP чорний MODYF розмір 44
Фото - 1 - Напівкомбінезон робочий STAR CP чорний MODYF розмір 44
Фото - 1 - Напівкомбінезон робочий STAR CP чорний MODYF розмір 44

Напівкомбінезон робочий STAR CP чорний MODYF розмір 44 (M404299421)

Напівкомбінезон робочий STAR CP чорний MODYF розмір 44
Номер товару M404299421
Немає в наявності
Ціна:
2340 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
  • Напівкомбінезон робочий з високим вмістом бавовни для повного комфорту
  • Ґудзики та застібка на липучці закриті для запобігання подряпинам
  • 2 передні кишені, 2 задні кишені, складана кишеня, кишеня на стегнах
  • Ергономічний крій на колінах, еластичний пояс.
  • Поділ можна подовжити на 5 см.

Таблиця розмірів

Вага одиниці поверхні тканини на м² 240 г
Розмір 44
Можна мити при 60 °C
Матеріал 60% бавовна, 40% поліестер
Тип продукту Напівкомбінезон
Інструкція з догляду Не відбілювати, Сушка в обертовому барабані за низької температури, Прасувати за середньої температури, Не піддавати хімічній чистці
Призначення Робоча
Колір Чорний

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
  • Напівкомбінезон робочий з високим вмістом бавовни для повного комфорту
  • Ґудзики та застібка на липучці закриті для запобігання подряпинам
  • 2 передні кишені, 2 задні кишені, складана кишеня, кишеня на стегнах
  • Ергономічний крій на колінах, еластичний пояс.
  • Поділ можна подовжити на 5 см.

Таблиця розмірів

Характеристики arrow_down
Вага одиниці поверхні тканини на м² 240 г
Розмір 44
Можна мити при 60 °C
Матеріал 60% бавовна, 40% поліестер
Тип продукту Напівкомбінезон
Інструкція з догляду Не відбілювати, Сушка в обертовому барабані за низької температури, Прасувати за середньої температури, Не піддавати хімічній чистці
Призначення Робоча
Колір Чорний
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
4406.4 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
8512.62 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення