Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Куртка чоловіча демісезонна START UP, синя, розмір 4XL
Фото - 1 - Куртка чоловіча демісезонна START UP, синя, розмір 4XL
Фото - 2 - Куртка чоловіча демісезонна START UP, синя, розмір 4XL
Фото - 3 - Куртка чоловіча демісезонна START UP, синя, розмір 4XL
Фото - 1 - Куртка чоловіча демісезонна START UP, синя, розмір 4XL
Фото - 2 - Куртка чоловіча демісезонна START UP, синя, розмір 4XL
Фото - 3 - Куртка чоловіча демісезонна START UP, синя, розмір 4XL

Куртка чоловіча демісезонна START UP, синя, розмір 4XL (M411516006)

Куртка чоловіча демісезонна START UP, синя, розмір 4XL, MODYF -арт. M411516006
Номер товару M411516006
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Універсальна м’яка стьобана куртка з 2 зовнішніми кишенями, 2 внутрішніми кишенями та кишенею для мобільного телефону на блискавці на підкладці
  • Зовнішнє водовідштовхувальне покриття
  • Фірмова сумка для зберігання куртки
  • Тканина з 100% переробленої поліефірної пряжі
  • Стьобання методом термостатної обробки
  • Підкладка з 100% переробленого поліестеру з графеновими елементами
  • Графен забезпечує кращу терморегуляцію та має антибактеріальну дію

Таблиця розмірів

Тип продукту Куртка
Можливість нанесення логотипу Так
Призначення Утеплена

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Універсальна м’яка стьобана куртка з 2 зовнішніми кишенями, 2 внутрішніми кишенями та кишенею для мобільного телефону на блискавці на підкладці
  • Зовнішнє водовідштовхувальне покриття
  • Фірмова сумка для зберігання куртки
  • Тканина з 100% переробленої поліефірної пряжі
  • Стьобання методом термостатної обробки
  • Підкладка з 100% переробленого поліестеру з графеновими елементами
  • Графен забезпечує кращу терморегуляцію та має антибактеріальну дію

Таблиця розмірів

Характеристики arrow_down
Тип продукту Куртка
Можливість нанесення логотипу Так
Призначення Утеплена
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
2340 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
Знижка -40.7 %
4552.8 грн/шт
2700 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності