Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Штани робочі STRETCH X, антрацит, розмір 98
Фото - 1 - Штани робочі STRETCH X, антрацит, розмір 98
Фото - 2 - Штани робочі STRETCH X, антрацит, розмір 98
Фото - 3 - Штани робочі STRETCH X, антрацит, розмір 98
Фото - 4 - Штани робочі STRETCH X, антрацит, розмір 98
Фото - 5 - Штани робочі STRETCH X, антрацит, розмір 98
Фото - 6 - Штани робочі STRETCH X, антрацит, розмір 98
Фото - 7 - Штани робочі STRETCH X, антрацит, розмір 98
Фото - 8 - Штани робочі STRETCH X, антрацит, розмір 98
Фото - 9 - Штани робочі STRETCH X, антрацит, розмір 98
Фото - 10 - Штани робочі STRETCH X, антрацит, розмір 98
Фото - 11 - Штани робочі STRETCH X, антрацит, розмір 98
Фото - 1 - Штани робочі STRETCH X, антрацит, розмір 98
Фото - 2 - Штани робочі STRETCH X, антрацит, розмір 98
Фото - 3 - Штани робочі STRETCH X, антрацит, розмір 98
Фото - 4 - Штани робочі STRETCH X, антрацит, розмір 98
Фото - 5 - Штани робочі STRETCH X, антрацит, розмір 98
Фото - 6 - Штани робочі STRETCH X, антрацит, розмір 98
Фото - 7 - Штани робочі STRETCH X, антрацит, розмір 98
Фото - 8 - Штани робочі STRETCH X, антрацит, розмір 98
Фото - 9 - Штани робочі STRETCH X, антрацит, розмір 98
Фото - 10 - Штани робочі STRETCH X, антрацит, розмір 98
Фото - 11 - Штани робочі STRETCH X, антрацит, розмір 98

Штани робочі STRETCH X, антрацит, розмір 98 (M403312461)

Штани робочі STRETCH X, антрацит, розмір 98, MODYF -арт. M403312461
Номер товару M403312461
В наявності
Ціна:
3540 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Ці сучасні штани виготовлені з еластичного матеріалу. Вони забезпечують зручність та максимальний комфорт

  • Приховані ґудзики для захисту поверхонь від подряпин
  • 7 зовнішніх кишень, 2 кишені для ручок, кишеня для складаного метра
  • Тканина E-care (захищає тіло на 99% від електромагнітного випромінювання)
  • Світловідбивальні вставки, еластичний пояс
  • Спеціальні кишені для вставок-наколінників
  • Потрійні шви, затискач для бейджів
  • Стандарт: 100 by OEKO-TEX®

Таблиця розмірів

Стандарт EN 14404
Вага одиниці поверхні тканини на м² 260 г
Можна мити при 60 °C
Матеріал 72% бавовна, 25% поліестер, 3% еластан
Стандарти EN 14404
Колір Антрацит
Призначення Робоча
Тип продукту Штани
Розмір 98
Розмір FR / ES / PT / BE 42L
Інструкція з догляду Не відбілювати, Сушка в барабані за низької температури, Прасувати за низької температури до 110º C, Не використовувати хімчистку
Розмір одягу UK 33L

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Ці сучасні штани виготовлені з еластичного матеріалу. Вони забезпечують зручність та максимальний комфорт

  • Приховані ґудзики для захисту поверхонь від подряпин
  • 7 зовнішніх кишень, 2 кишені для ручок, кишеня для складаного метра
  • Тканина E-care (захищає тіло на 99% від електромагнітного випромінювання)
  • Світловідбивальні вставки, еластичний пояс
  • Спеціальні кишені для вставок-наколінників
  • Потрійні шви, затискач для бейджів
  • Стандарт: 100 by OEKO-TEX®

Таблиця розмірів

Характеристики arrow_down
Стандарт EN 14404
Вага одиниці поверхні тканини на м² 260 г
Можна мити при 60 °C
Матеріал 72% бавовна, 25% поліестер, 3% еластан
Стандарти EN 14404
Колір Антрацит
Призначення Робоча
Тип продукту Штани
Розмір 98
Розмір FR / ES / PT / BE 42L
Інструкція з догляду Не відбілювати, Сушка в барабані за низької температури, Прасувати за низької температури до 110º C, Не використовувати хімчистку
Розмір одягу UK 33L
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
3240 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
567.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -35 %
3960 грн/шт
2574 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
3360 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
Знижка -30 %
1896 грн/шт
1327.2 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
Знижка -35 %
3120 грн/шт
2028 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
7116.78 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення