Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Штани робочі STRETCH X, червоні, розмір 50
Фото - 1 - Штани робочі STRETCH X, червоні, розмір 50
Фото - 2 - Штани робочі STRETCH X, червоні, розмір 50
Фото - 3 - Штани робочі STRETCH X, червоні, розмір 50
Фото - 4 - Штани робочі STRETCH X, червоні, розмір 50
Фото - 5 - Штани робочі STRETCH X, червоні, розмір 50
Фото - 6 - Штани робочі STRETCH X, червоні, розмір 50
Фото - 1 - Штани робочі STRETCH X, червоні, розмір 50
Фото - 2 - Штани робочі STRETCH X, червоні, розмір 50
Фото - 3 - Штани робочі STRETCH X, червоні, розмір 50
Фото - 4 - Штани робочі STRETCH X, червоні, розмір 50
Фото - 5 - Штани робочі STRETCH X, червоні, розмір 50
Фото - 6 - Штани робочі STRETCH X, червоні, розмір 50

Штани робочі STRETCH X, червоні, розмір 50 (M403373427)

Штани робочі STRETCH X, червоні, розмір 50, MODYF -арт. M403373427
Номер товару M403373427
В наявності
Залишилось 3 од.
Ціна:
3540 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Ці сучасні штани виготовлені з еластичного матеріалу. Вони забезпечують зручність та максимальний комфорт

  • Приховані ґудзики для захисту поверхонь від подряпин
  • 7 зовнішніх кишень, 2 кишені для ручок, кишеня для складаного метра
  • Тканина E-care (захищає тіло на 99% від електромагнітного випромінювання)
  • Світловідбивальні вставки, еластичний пояс
  • Спеціальні кишені для вставок-наколінників
  • Потрійні шви, затискач для бейджів
  • Стандарт: 100 by OEKO-TEX®

Таблиця розмірів

Стандарт EN 14404
Вага одиниці поверхні тканини на м² 260 г
Розмір FR / ES / PT / BE 44
Розмір 50
Можна мити при 60 °C
Матеріал 72% бавовна, 25% поліестер, 3% еластан
Стандарти EN 14404
Призначення Робоча
Колір Червоний
Тип продукту Штани
Розмір одягу UK 34
Інструкція з догляду Не відбілювати, Сушка в барабані за низької температури, Прасувати за низької температури до 110º C, Не використовувати хімчистку

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Ці сучасні штани виготовлені з еластичного матеріалу. Вони забезпечують зручність та максимальний комфорт

  • Приховані ґудзики для захисту поверхонь від подряпин
  • 7 зовнішніх кишень, 2 кишені для ручок, кишеня для складаного метра
  • Тканина E-care (захищає тіло на 99% від електромагнітного випромінювання)
  • Світловідбивальні вставки, еластичний пояс
  • Спеціальні кишені для вставок-наколінників
  • Потрійні шви, затискач для бейджів
  • Стандарт: 100 by OEKO-TEX®

Таблиця розмірів

Характеристики arrow_down
Стандарт EN 14404
Вага одиниці поверхні тканини на м² 260 г
Розмір FR / ES / PT / BE 44
Розмір 50
Можна мити при 60 °C
Матеріал 72% бавовна, 25% поліестер, 3% еластан
Стандарти EN 14404
Призначення Робоча
Колір Червоний
Тип продукту Штани
Розмір одягу UK 34
Інструкція з догляду Не відбілювати, Сушка в барабані за низької температури, Прасувати за низької температури до 110º C, Не використовувати хімчистку
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -30 %
984 грн/шт
688.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
3540 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
2100 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2520 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1188 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1800 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1920 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
3120 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купити