Термоштани ACTIVE, чорний/сірий, розмір L/XL
Термоштани ACTIVE, чорний/сірий, розмір L/XL
Термоштани ACTIVE, чорний/сірий, розмір L/XL (M452073003)
Термоштани ACTIVE, чорний/сірий, розмір L/XL, MODYF -арт. M452073003
Номер товару M452073003
В наявності
Ціна:
1188 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Еластичні, функціональні термоштани з сучасним дизайном забезпечують оптимальну повітропроникність, ідеальну посадку та високий рівень комфорту
Таблиця розмірів
- Безшовна технологія для більшого комфорту
- Обтислий крій, максимальна свобода рухів
- Виготовлені переважно з перероблених матеріалів
Таблиця розмірів
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 140 г |
| Розмір | L/XL |
| Тип продукту | Термобілизна |
| Призначення | Термобілизна |
| Колір | Чорний колір, сірий колір |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, не сушити в сушарці, не прасувати, не піддавати хімчистці |
| Матеріал | 64% поліестер (перероблений), 28% поліамід, 8% еластан |
| Можна мити при | 40°C - делікатне прання |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Еластичні, функціональні термоштани з сучасним дизайном забезпечують оптимальну повітропроникність, ідеальну посадку та високий рівень комфорту
Таблиця розмірів
- Безшовна технологія для більшого комфорту
- Обтислий крій, максимальна свобода рухів
- Виготовлені переважно з перероблених матеріалів
Таблиця розмірів
Характеристики
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 140 г |
| Розмір | L/XL |
| Тип продукту | Термобілизна |
| Призначення | Термобілизна |
| Колір | Чорний колір, сірий колір |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, не сушити в сушарці, не прасувати, не піддавати хімчистці |
| Матеріал | 64% поліестер (перероблений), 28% поліамід, 8% еластан |
| Можна мити при | 40°C - делікатне прання |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Останні переглянуті
Термоштани ACTIVE, чорний/сірий, розмір XXL/3XL
Немає відгуків про цей товар.