Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Термоштани ACTIVE, чорний/сірий, розмір S/M
Фото - 1 - Термоштани ACTIVE, чорний/сірий, розмір S/M
Фото - 2 - Термоштани ACTIVE, чорний/сірий, розмір S/M
Фото - 1 - Термоштани ACTIVE, чорний/сірий, розмір S/M
Фото - 2 - Термоштани ACTIVE, чорний/сірий, розмір S/M

Термоштани ACTIVE, чорний/сірий, розмір S/M (M452073001)

Термоштани ACTIVE, чорний/сірий, розмір S/M, MODYF -арт. M452073001
Номер товару M452073001
В наявності
Ціна:
1188 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Еластичні, функціональні термоштани з сучасним дизайном забезпечують оптимальну повітропроникність, ідеальну посадку та високий рівень комфорту
  • Безшовна технологія для більшого комфорту
  • Обтислий крій, максимальна свобода рухів
  • Виготовлені переважно з перероблених матеріалів

Таблиця розмірів

Вага одиниці поверхні тканини на м² 140 г
Розмір S/M
Тип продукту Термобілизна
Призначення Термобілизна
Колір Чорний колір, сірий колір
Інструкція з догляду Не відбілювати, не сушити в сушарці, не прасувати, не піддавати хімчистці
Матеріал 64% поліестер (перероблений), 28% поліамід, 8% еластан
Можна мити при 40°C - делікатне прання

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Еластичні, функціональні термоштани з сучасним дизайном забезпечують оптимальну повітропроникність, ідеальну посадку та високий рівень комфорту
  • Безшовна технологія для більшого комфорту
  • Обтислий крій, максимальна свобода рухів
  • Виготовлені переважно з перероблених матеріалів

Таблиця розмірів

Характеристики arrow_down
Вага одиниці поверхні тканини на м² 140 г
Розмір S/M
Тип продукту Термобілизна
Призначення Термобілизна
Колір Чорний колір, сірий колір
Інструкція з догляду Не відбілювати, не сушити в сушарці, не прасувати, не піддавати хімчистці
Матеріал 64% поліестер (перероблений), 28% поліамід, 8% еластан
Можна мити при 40°C - делікатне прання
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
1188 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити