Шорти робочі VIKING, сіро-чорні, розмір 48
Шорти робочі VIKING, сіро-чорні, розмір 48
Шорти робочі VIKING, сіро-чорні, розмір 48 (5899706548)
Шорти робочі VIKING, сіро-чорні, розмір 48 -арт. 5899706548
Номер товару 5899706548
В наявності
Залишилось 1 од.
Ціна:
1188 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Робочі шорти VIKING забезпечать вам комфорт завдяки високоякісному матеріалу та сучасному дизайну
Призначені для роботи в місцях, де немає високого ризику травматизму, таких як склади та транспорт, а також для повсякденного використання
Доступні у сіро-чорному кольорі
Склад: 65% нейлон, 35% бавовна
Розміри: 46-64
Призначені для роботи в місцях, де немає високого ризику травматизму, таких як склади та транспорт, а також для повсякденного використання
- Потрійне шиття забезпечує довговічність та посилення в місцях, схильних до зношування
- Дві бічні кишені
- Багатофункціональна кишеня
- Бічна кишеня з клапаном
- Дві задні кишені з клапанами
Доступні у сіро-чорному кольорі
Склад: 65% нейлон, 35% бавовна
Розміри: 46-64
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 270 г/м² |
| Розмір | 48 |
| Матеріал | 65% поліестер, 35% бавовна |
| Призначення | Робоча |
| Колір | Сірий колір, Чорний колір |
| Тип продукту | Шорти |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Робочі шорти VIKING забезпечать вам комфорт завдяки високоякісному матеріалу та сучасному дизайну
Призначені для роботи в місцях, де немає високого ризику травматизму, таких як склади та транспорт, а також для повсякденного використання
Доступні у сіро-чорному кольорі
Склад: 65% нейлон, 35% бавовна
Розміри: 46-64
Призначені для роботи в місцях, де немає високого ризику травматизму, таких як склади та транспорт, а також для повсякденного використання
- Потрійне шиття забезпечує довговічність та посилення в місцях, схильних до зношування
- Дві бічні кишені
- Багатофункціональна кишеня
- Бічна кишеня з клапаном
- Дві задні кишені з клапанами
Доступні у сіро-чорному кольорі
Склад: 65% нейлон, 35% бавовна
Розміри: 46-64
Характеристики
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 270 г/м² |
| Розмір | 48 |
| Матеріал | 65% поліестер, 35% бавовна |
| Призначення | Робоча |
| Колір | Сірий колір, Чорний колір |
| Тип продукту | Шорти |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Шорти робочі VIKING, сіро-чорні, розмір 46
Немає відгуків про цей товар.