Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шорти робочі VIKING, сіро-чорні, розмір 46
Фото - 1 - Шорти робочі VIKING, сіро-чорні, розмір 46
Фото - 2 - Шорти робочі VIKING, сіро-чорні, розмір 46
Фото - 3 - Шорти робочі VIKING, сіро-чорні, розмір 46
Фото - 4 - Шорти робочі VIKING, сіро-чорні, розмір 46
Фото - 1 - Шорти робочі VIKING, сіро-чорні, розмір 46
Фото - 2 - Шорти робочі VIKING, сіро-чорні, розмір 46
Фото - 3 - Шорти робочі VIKING, сіро-чорні, розмір 46
Фото - 4 - Шорти робочі VIKING, сіро-чорні, розмір 46

Шорти робочі VIKING, сіро-чорні, розмір 46 (5899706546)

Шорти робочі VIKING, сіро-чорні, розмір 46 -арт. 5899706546
Номер товару 5899706546
В наявності
Залишилось 4 од.
Ціна:
1188 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Робочі шорти VIKING забезпечать вам комфорт завдяки високоякісному матеріалу та сучасному дизайну
Призначені для роботи в місцях, де немає високого ризику травматизму, таких як склади та транспорт, а також для повсякденного використання

  • Потрійне шиття забезпечує довговічність та посилення в місцях, схильних до зношування
  • Дві бічні кишені
  • Багатофункціональна кишеня
  • Бічна кишеня з клапаном
  • Дві задні кишені з клапанами

Доступні у сіро-чорному кольорі
Склад: 65% нейлон, 35% бавовна
Розміри: 46-64
Вага одиниці поверхні тканини на м² 270 г/м²
Розмір 46
Матеріал 65% поліестер, 35% бавовна
Призначення Робоча
Колір Сірий колір, Чорний колір
Тип продукту Шорти

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Робочі шорти VIKING забезпечать вам комфорт завдяки високоякісному матеріалу та сучасному дизайну
Призначені для роботи в місцях, де немає високого ризику травматизму, таких як склади та транспорт, а також для повсякденного використання

  • Потрійне шиття забезпечує довговічність та посилення в місцях, схильних до зношування
  • Дві бічні кишені
  • Багатофункціональна кишеня
  • Бічна кишеня з клапаном
  • Дві задні кишені з клапанами

Доступні у сіро-чорному кольорі
Склад: 65% нейлон, 35% бавовна
Розміри: 46-64
Характеристики arrow_down
Вага одиниці поверхні тканини на м² 270 г/м²
Розмір 46
Матеріал 65% поліестер, 35% бавовна
Призначення Робоча
Колір Сірий колір, Чорний колір
Тип продукту Шорти
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
2100 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1188 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -30 %
984 грн/шт
688.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Ціна по запиту
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
2786.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити