Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Термоштани ACTIVE, чорний/сірий, розмір XXL/3XL
Фото - 1 - Термоштани ACTIVE, чорний/сірий, розмір XXL/3XL
Фото - 2 - Термоштани ACTIVE, чорний/сірий, розмір XXL/3XL
Фото - 1 - Термоштани ACTIVE, чорний/сірий, розмір XXL/3XL
Фото - 2 - Термоштани ACTIVE, чорний/сірий, розмір XXL/3XL

Термоштани ACTIVE, чорний/сірий, розмір XXL/3XL (M452073005)

Термоштани ACTIVE, чорний/сірий, розмір XXL/3XL, MODYF -арт. M452073003
Номер товару M452073005
В наявності
Ціна:
1188 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Еластичні, функціональні термоштани з сучасним дизайном забезпечують оптимальну повітропроникність, ідеальну посадку та високий рівень комфорту
  • Безшовна технологія для більшого комфорту
  • Обтислий крій, максимальна свобода рухів
  • Виготовлені переважно з перероблених матеріалів

Таблиця розмірів

Вага одиниці поверхні тканини на м² 140 г
Тип продукту Термобілизна
Призначення Термобілизна
Колір Чорний колір, сірий колір
Інструкція з догляду Не відбілювати, не сушити в сушарці, не прасувати, не піддавати хімчистці
Матеріал 64% поліестер (перероблений), 28% поліамід, 8% еластан
Можна мити при 40°C - делікатне прання
Розмір XXL/3XL

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Еластичні, функціональні термоштани з сучасним дизайном забезпечують оптимальну повітропроникність, ідеальну посадку та високий рівень комфорту
  • Безшовна технологія для більшого комфорту
  • Обтислий крій, максимальна свобода рухів
  • Виготовлені переважно з перероблених матеріалів

Таблиця розмірів

Характеристики arrow_down
Вага одиниці поверхні тканини на м² 140 г
Тип продукту Термобілизна
Призначення Термобілизна
Колір Чорний колір, сірий колір
Інструкція з догляду Не відбілювати, не сушити в сушарці, не прасувати, не піддавати хімчистці
Матеріал 64% поліестер (перероблений), 28% поліамід, 8% еластан
Можна мити при 40°C - делікатне прання
Розмір XXL/3XL
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1188 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1905.66 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
3540 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купити
906 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
3120 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
1800 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -30 %
984 грн/шт
688.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити