Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Джемпер флісовий THUNDER, сірий, розмір L
Фото - 1 - Джемпер флісовий THUNDER, сірий, розмір L
Фото - 1 - Джемпер флісовий THUNDER, сірий, розмір L

Джемпер флісовий THUNDER, сірий, розмір L (589998132)

Джемпер флісовий THUNDER, сірий, розмір L -арт. 589998132
Номер товару 589998132
В наявності
Ціна:
1188 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Легкий та зручний флісовий джемпер THUNDER – ідеальний вибір для додаткового тепла та комфорту в холодних умовах

Виготовлено з високоякісного флісу
  • Забезпечує чудову повітропроникність
  • М’який та приємний на дотик

Універсальність застосування
  • Зручно носити як під верхній одяг, так і окремо

Склад: 100% поліестер
Розміри: S - 3XL

Таблиця розмірів
Матеріал 100% поліестер
Розмір L
Тип продукту Кофта
Призначення Робоча
Колір Сірий

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Легкий та зручний флісовий джемпер THUNDER – ідеальний вибір для додаткового тепла та комфорту в холодних умовах

Виготовлено з високоякісного флісу
  • Забезпечує чудову повітропроникність
  • М’який та приємний на дотик

Універсальність застосування
  • Зручно носити як під верхній одяг, так і окремо

Склад: 100% поліестер
Розміри: S - 3XL

Таблиця розмірів
Характеристики arrow_down
Матеріал 100% поліестер
Розмір L
Тип продукту Кофта
Призначення Робоча
Колір Сірий
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1740 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
3840 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1740 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -15 %
600 грн/шт
510 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2438.04 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
Знижка -45 %
1680 грн/шт
924 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купити
1188 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купити
2100 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити