Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Флісовий пуловер STRETCH X антрацит розмір 3XL MODYF
Фото - 1 - Флісовий пуловер STRETCH X антрацит розмір 3XL MODYF
Фото - 2 - Флісовий пуловер STRETCH X антрацит розмір 3XL MODYF
Фото - 3 - Флісовий пуловер STRETCH X антрацит розмір 3XL MODYF
Фото - 4 - Флісовий пуловер STRETCH X антрацит розмір 3XL MODYF
Фото - 5 - Флісовий пуловер STRETCH X антрацит розмір 3XL MODYF
Фото - 6 - Флісовий пуловер STRETCH X антрацит розмір 3XL MODYF
Фото - 7 - Флісовий пуловер STRETCH X антрацит розмір 3XL MODYF
Фото - 1 - Флісовий пуловер STRETCH X антрацит розмір 3XL MODYF
Фото - 2 - Флісовий пуловер STRETCH X антрацит розмір 3XL MODYF
Фото - 3 - Флісовий пуловер STRETCH X антрацит розмір 3XL MODYF
Фото - 4 - Флісовий пуловер STRETCH X антрацит розмір 3XL MODYF
Фото - 5 - Флісовий пуловер STRETCH X антрацит розмір 3XL MODYF
Фото - 6 - Флісовий пуловер STRETCH X антрацит розмір 3XL MODYF
Фото - 7 - Флісовий пуловер STRETCH X антрацит розмір 3XL MODYF

Флісовий пуловер STRETCH X антрацит розмір 3XL MODYF (M456135005)

Флісовий пуловер STRETCH X антрацит розмір 3XL MODYF
Номер товару M456135005
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Спортивний светр виготовлений з дуже легкої функціональної еластичної тканини. Гладка поверхня, що відштовхує бруд.
  • Терморегулюючий текстильний матеріал
  • 2 зовнішні кишені на блискавках
  • Світловідбивальні вставки, контрастна строчка
  • Антибактеріальна обробка
  • Стандарт: 100 by OEKO-TEX®

Таблиця розмірів

Матеріал 100% поліестер
Вага одиниці поверхні тканини на м² 175 г
Можна мити при 30 °C
Розмір 3XL
Колір Антрацит
Інструкція з догляду Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за низької температурт, Не піддавати хімічній чистці

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Спортивний светр виготовлений з дуже легкої функціональної еластичної тканини. Гладка поверхня, що відштовхує бруд.
  • Терморегулюючий текстильний матеріал
  • 2 зовнішні кишені на блискавках
  • Світловідбивальні вставки, контрастна строчка
  • Антибактеріальна обробка
  • Стандарт: 100 by OEKO-TEX®

Таблиця розмірів

Характеристики arrow_down
Матеріал 100% поліестер
Вага одиниці поверхні тканини на м² 175 г
Можна мити при 30 °C
Розмір 3XL
Колір Антрацит
Інструкція з догляду Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за низької температурт, Не піддавати хімічній чистці
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -45 %
1680 грн/шт
924 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купити
1188 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купити
2100 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1188 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -30 %
984 грн/шт
688.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Ціна по запиту
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
2786.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити