Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Куртка робоча NAVY, синя, розмір 3XL
Фото - 1 - Куртка робоча NAVY, синя, розмір 3XL
Фото - 2 - Куртка робоча NAVY, синя, розмір 3XL
Фото - 3 - Куртка робоча NAVY, синя, розмір 3XL
Фото - 4 - Куртка робоча NAVY, синя, розмір 3XL
Фото - 5 - Куртка робоча NAVY, синя, розмір 3XL
Фото - 1 - Куртка робоча NAVY, синя, розмір 3XL
Фото - 2 - Куртка робоча NAVY, синя, розмір 3XL
Фото - 3 - Куртка робоча NAVY, синя, розмір 3XL
Фото - 4 - Куртка робоча NAVY, синя, розмір 3XL
Фото - 5 - Куртка робоча NAVY, синя, розмір 3XL

Куртка робоча NAVY, синя, розмір 3XL (5899600464)

Куртка робоча NAVY, синя, розмір 3XL -арт. 5899600464
Номер товару 5899600464
В наявності
Ціна:
3240 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Робоча куртка NAVY спортивного дизайну з сучасним поєднанням кольорів
Підходить для активного використання в прохолодну погоду, комфортна для щоденних робіт або відпочинку
  • Має глибокий капюшон, який можна носити поверх каски
  • Еластична стрічка на рукавах
  • Дві бічні кишені
  • Нагрудна кишеня
  • Світловідбивні елементи

Склад: 100% поліестер

Кому підійде:
Ідеально підходить для будівельників, монтажників, працівників комунальних служб, а також для технічного персоналу. Глибокий капюшон дозволяє використовувати її поверх захисної каски, що робить її практичним вибором для робіт в екстремальних погодних умовах або в небезпечних робочих середовищах

Таблиця розмірів
Матеріал 100% поліестер
Розмір 3XL
Тип продукту Куртка
Призначення Робоча
Колір Синій

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Робоча куртка NAVY спортивного дизайну з сучасним поєднанням кольорів
Підходить для активного використання в прохолодну погоду, комфортна для щоденних робіт або відпочинку
  • Має глибокий капюшон, який можна носити поверх каски
  • Еластична стрічка на рукавах
  • Дві бічні кишені
  • Нагрудна кишеня
  • Світловідбивні елементи

Склад: 100% поліестер

Кому підійде:
Ідеально підходить для будівельників, монтажників, працівників комунальних служб, а також для технічного персоналу. Глибокий капюшон дозволяє використовувати її поверх захисної каски, що робить її практичним вибором для робіт в екстремальних погодних умовах або в небезпечних робочих середовищах

Таблиця розмірів
Характеристики arrow_down
Матеріал 100% поліестер
Розмір 3XL
Тип продукту Куртка
Призначення Робоча
Колір Синій
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
567.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -35 %
3960 грн/шт
2574 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
3360 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
Знижка -30 %
1896 грн/шт
1327.2 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
Знижка -35 %
3120 грн/шт
2028 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
7116.78 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення