Клей-герметик SMP SPRINT, чорний, 290 ml
Клей-герметик SMP SPRINT, чорний, 290 ml
Клей-герметик SMP SPRINT, чорний, 290 ml (0893237122)
Клей-герметик, SMP Sprint, гібридний, чорний, 290 мл
-арт. 0893237122
Номер товару 0893237122
В наявності
Ціна:
567.6 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Постійно еластичний клей-герметик на основі SMP з швидким отвердінням і високу термостійкість
Швидко висихає
Коротший час обробки, оскільки матеріал можна наносити швидше
Чудовий діапазон наклеювання
Гарна стійкість
Висока стійкість до температури
Підходить для порошкового покриття
Після висихання постійно еластичний
Згладжує нерівності і навантаження на матеріал
Сумісний з фарбою
Може бути пофарбований більшістю доступних у продажу фарб до формування плівки (мокре по мокрому)
Після затвердіння готовий до шліфування
Не містить ізоцианати, фталати, розчинники та силікон
Примітка
У разі пластмаси, що містить пом'якшувачі (наприклад, м'якого ПВХ, бутилкаучуку, EPDM і APTK), можливі проблеми з сумісністю, такі як знебарвлення і втрата адгезії. Потрібно періодично перевіряти придатність в цьому відношенні. Інструкції щодо застосування є рекомендаціями, заснованими на наших випробуваннях і досвіді; при інших умовах застосування попередньо протестуйте на невеликій ділянці
Швидко висихає
Коротший час обробки, оскільки матеріал можна наносити швидше
Чудовий діапазон наклеювання
- Чудова адгезія, в основному без праймера, практично з усіма поверхнями
- Адгезія з вологими поверхнями і під водою (для тимчасового ремонту)
- Некорозійний до металів
- Сумісний з природним каменем; не утворює плям на пористих поверхнях
Гарна стійкість
- Стійкість кольору, стійкість до погодних факторів і УФ
- Водостійкий, стійкий до солоної води
Висока стійкість до температури
Підходить для порошкового покриття
Після висихання постійно еластичний
Згладжує нерівності і навантаження на матеріал
Сумісний з фарбою
Може бути пофарбований більшістю доступних у продажу фарб до формування плівки (мокре по мокрому)
Після затвердіння готовий до шліфування
Не містить ізоцианати, фталати, розчинники та силікон
Примітка
У разі пластмаси, що містить пом'якшувачі (наприклад, м'якого ПВХ, бутилкаучуку, EPDM і APTK), можливі проблеми з сумісністю, такі як знебарвлення і втрата адгезії. Потрібно періодично перевіряти придатність в цьому відношенні. Інструкції щодо застосування є рекомендаціями, заснованими на наших випробуваннях і досвіді; при інших умовах застосування попередньо протестуйте на невеликій ділянці
| Термостійкість, мін./макс. | від -40 до 100 °C |
| Температура монтажу, мін./макс. | від 0 до 40 °C |
| Густина / умови | 1,45 г/см³ / за 20 °C, EN 542 |
| Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання | 12 міс. / за температури від 5 °C до 25 °C |
| Міцність на розтяг і зрушення, мін. | 2,3 Н/мм² |
| Термостійкість, короткочасна, макс. | 200 °C |
| Вміст | 290 мл |
| Розтягування при розриві, мін. | 3 |
| Швидкість повного затвердіння / умови | 3,5 мм/д / 20 °C, відн. волог. повітря 50% |
| Міцність на розтяг, мін. | 3,8 Н/мм² |
| Час утворення поверхневої плівки, мін./макс. | 8-12 хв |
| Тип упаковки | Балон |
| Міцність на розтяг, умови | відповідно до DIN 53504 |
| Хімічна основа | Полімер, модифікований силаном |
| Не містить силікону | Так |
| Не містить розчинник | Так |
| Не містить ізоціанат | Так |
| Не містить ПВХ | Так |
| Колір | Чорний |
Галузь застосування:
Інструкції
Поверхні нанесення повинні бути суцільними, чистими, сухими і знежиреними. Особливо підходять сухі поверхні. Вони приведуть до отримання кращого результату. SMP клей-герметик SPRINT також приклеює до вологих поверхнях і навіть під водою. Такі результати можуть бути гірше, ніж в разі сухих і очищених поверхонь. Пористі поверхні з великою водяній навантаженням вимагають грунтування глибоко проникаючим праймером (арт. № 089054510). Усі гладкі поверхні (крім скла) рекомендуємо попередньо очистити і знежирити за допомогою засобу для чищення IPA (арт. № 0893223500).
Відріжте ковпачок, встановіть наконечник і відріжте до потрібної ширини смужки клею. Нанесіть клей за допомогою відповідного приладу. Нанесіть клей вертикальними валиками. Помістіть робочі деталі в правильне положення протягом часу формування плівки і стисніть разом, щоб забезпечити мінімальну товщину клею між матеріалом і поверхнею 2-3 мм. Не наносіть клей точками! З'єднати робочі деталі слід протягом часу утворення плівки. Деталі фіксують / стискають після з'єднання до досягнення повної робочої міцності. Щільно закрийте відкриту тубу, щоб забезпечити воздухонепроницаемость. Видаліть надлишки клею, поки він свіжий. Видалення затверділого клею можливо тільки механічним способом.
- для структурного склеювання в загальній, автомобільній, аерокосмічній та будівельній галузях, а також у виробництві контейнерів, кузовів, транспортних засобів, фургонів, вагонів, апаратів, металоконструкцій, обладнання, систем кондиціонування та вентиляції тощо
- підходить для структурного склеювання металів і пластмас без зайвих зусиль
- герметизація і склеювання в металевих конструкціях, герметизація зварювальних швів і складчастих швів, а також з'єднань листів, які згодом піддаються термофарбуванню
Інструкції
Поверхні нанесення повинні бути суцільними, чистими, сухими і знежиреними. Особливо підходять сухі поверхні. Вони приведуть до отримання кращого результату. SMP клей-герметик SPRINT також приклеює до вологих поверхнях і навіть під водою. Такі результати можуть бути гірше, ніж в разі сухих і очищених поверхонь. Пористі поверхні з великою водяній навантаженням вимагають грунтування глибоко проникаючим праймером (арт. № 089054510). Усі гладкі поверхні (крім скла) рекомендуємо попередньо очистити і знежирити за допомогою засобу для чищення IPA (арт. № 0893223500).
Відріжте ковпачок, встановіть наконечник і відріжте до потрібної ширини смужки клею. Нанесіть клей за допомогою відповідного приладу. Нанесіть клей вертикальними валиками. Помістіть робочі деталі в правильне положення протягом часу формування плівки і стисніть разом, щоб забезпечити мінімальну товщину клею між матеріалом і поверхнею 2-3 мм. Не наносіть клей точками! З'єднати робочі деталі слід протягом часу утворення плівки. Деталі фіксують / стискають після з'єднання до досягнення повної робочої міцності. Щільно закрийте відкриту тубу, щоб забезпечити воздухонепроницаемость. Видаліть надлишки клею, поки він свіжий. Видалення затверділого клею можливо тільки механічним способом.
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Постійно еластичний клей-герметик на основі SMP з швидким отвердінням і високу термостійкість
Швидко висихає
Коротший час обробки, оскільки матеріал можна наносити швидше
Чудовий діапазон наклеювання
Гарна стійкість
Висока стійкість до температури
Підходить для порошкового покриття
Після висихання постійно еластичний
Згладжує нерівності і навантаження на матеріал
Сумісний з фарбою
Може бути пофарбований більшістю доступних у продажу фарб до формування плівки (мокре по мокрому)
Після затвердіння готовий до шліфування
Не містить ізоцианати, фталати, розчинники та силікон
Примітка
У разі пластмаси, що містить пом'якшувачі (наприклад, м'якого ПВХ, бутилкаучуку, EPDM і APTK), можливі проблеми з сумісністю, такі як знебарвлення і втрата адгезії. Потрібно періодично перевіряти придатність в цьому відношенні. Інструкції щодо застосування є рекомендаціями, заснованими на наших випробуваннях і досвіді; при інших умовах застосування попередньо протестуйте на невеликій ділянці
Швидко висихає
Коротший час обробки, оскільки матеріал можна наносити швидше
Чудовий діапазон наклеювання
- Чудова адгезія, в основному без праймера, практично з усіма поверхнями
- Адгезія з вологими поверхнями і під водою (для тимчасового ремонту)
- Некорозійний до металів
- Сумісний з природним каменем; не утворює плям на пористих поверхнях
Гарна стійкість
- Стійкість кольору, стійкість до погодних факторів і УФ
- Водостійкий, стійкий до солоної води
Висока стійкість до температури
Підходить для порошкового покриття
Після висихання постійно еластичний
Згладжує нерівності і навантаження на матеріал
Сумісний з фарбою
Може бути пофарбований більшістю доступних у продажу фарб до формування плівки (мокре по мокрому)
Після затвердіння готовий до шліфування
Не містить ізоцианати, фталати, розчинники та силікон
Примітка
У разі пластмаси, що містить пом'якшувачі (наприклад, м'якого ПВХ, бутилкаучуку, EPDM і APTK), можливі проблеми з сумісністю, такі як знебарвлення і втрата адгезії. Потрібно періодично перевіряти придатність в цьому відношенні. Інструкції щодо застосування є рекомендаціями, заснованими на наших випробуваннях і досвіді; при інших умовах застосування попередньо протестуйте на невеликій ділянці
Характеристики
| Термостійкість, мін./макс. | від -40 до 100 °C |
| Температура монтажу, мін./макс. | від 0 до 40 °C |
| Густина / умови | 1,45 г/см³ / за 20 °C, EN 542 |
| Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання | 12 міс. / за температури від 5 °C до 25 °C |
| Міцність на розтяг і зрушення, мін. | 2,3 Н/мм² |
| Термостійкість, короткочасна, макс. | 200 °C |
| Вміст | 290 мл |
| Розтягування при розриві, мін. | 3 |
| Швидкість повного затвердіння / умови | 3,5 мм/д / 20 °C, відн. волог. повітря 50% |
| Міцність на розтяг, мін. | 3,8 Н/мм² |
| Час утворення поверхневої плівки, мін./макс. | 8-12 хв |
| Тип упаковки | Балон |
| Міцність на розтяг, умови | відповідно до DIN 53504 |
| Хімічна основа | Полімер, модифікований силаном |
| Не містить силікону | Так |
| Не містить розчинник | Так |
| Не містить ізоціанат | Так |
| Не містить ПВХ | Так |
| Колір | Чорний |
Застосування
Галузь застосування:
Інструкції
Поверхні нанесення повинні бути суцільними, чистими, сухими і знежиреними. Особливо підходять сухі поверхні. Вони приведуть до отримання кращого результату. SMP клей-герметик SPRINT також приклеює до вологих поверхнях і навіть під водою. Такі результати можуть бути гірше, ніж в разі сухих і очищених поверхонь. Пористі поверхні з великою водяній навантаженням вимагають грунтування глибоко проникаючим праймером (арт. № 089054510). Усі гладкі поверхні (крім скла) рекомендуємо попередньо очистити і знежирити за допомогою засобу для чищення IPA (арт. № 0893223500).
Відріжте ковпачок, встановіть наконечник і відріжте до потрібної ширини смужки клею. Нанесіть клей за допомогою відповідного приладу. Нанесіть клей вертикальними валиками. Помістіть робочі деталі в правильне положення протягом часу формування плівки і стисніть разом, щоб забезпечити мінімальну товщину клею між матеріалом і поверхнею 2-3 мм. Не наносіть клей точками! З'єднати робочі деталі слід протягом часу утворення плівки. Деталі фіксують / стискають після з'єднання до досягнення повної робочої міцності. Щільно закрийте відкриту тубу, щоб забезпечити воздухонепроницаемость. Видаліть надлишки клею, поки він свіжий. Видалення затверділого клею можливо тільки механічним способом.
- для структурного склеювання в загальній, автомобільній, аерокосмічній та будівельній галузях, а також у виробництві контейнерів, кузовів, транспортних засобів, фургонів, вагонів, апаратів, металоконструкцій, обладнання, систем кондиціонування та вентиляції тощо
- підходить для структурного склеювання металів і пластмас без зайвих зусиль
- герметизація і склеювання в металевих конструкціях, герметизація зварювальних швів і складчастих швів, а також з'єднань листів, які згодом піддаються термофарбуванню
Інструкції
Поверхні нанесення повинні бути суцільними, чистими, сухими і знежиреними. Особливо підходять сухі поверхні. Вони приведуть до отримання кращого результату. SMP клей-герметик SPRINT також приклеює до вологих поверхнях і навіть під водою. Такі результати можуть бути гірше, ніж в разі сухих і очищених поверхонь. Пористі поверхні з великою водяній навантаженням вимагають грунтування глибоко проникаючим праймером (арт. № 089054510). Усі гладкі поверхні (крім скла) рекомендуємо попередньо очистити і знежирити за допомогою засобу для чищення IPA (арт. № 0893223500).
Відріжте ковпачок, встановіть наконечник і відріжте до потрібної ширини смужки клею. Нанесіть клей за допомогою відповідного приладу. Нанесіть клей вертикальними валиками. Помістіть робочі деталі в правильне положення протягом часу формування плівки і стисніть разом, щоб забезпечити мінімальну товщину клею між матеріалом і поверхнею 2-3 мм. Не наносіть клей точками! З'єднати робочі деталі слід протягом часу утворення плівки. Деталі фіксують / стискають після з'єднання до досягнення повної робочої міцності. Щільно закрийте відкриту тубу, щоб забезпечити воздухонепроницаемость. Видаліть надлишки клею, поки він свіжий. Видалення затверділого клею можливо тільки механічним способом.
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Останні переглянуті
Клей-герметик SMP SPRINT, білий, 290 ml
Клей-герметик SMP SPRINT, сірий, 290 ml
Немає відгуків про цей товар.