Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Клей-герметик SMP SPRINT, сірий, 290 ml
Фото - 1 - Клей-герметик SMP SPRINT, сірий, 290 ml
Фото - 2 - Клей-герметик SMP SPRINT, сірий, 290 ml
Фото - 1 - Клей-герметик SMP SPRINT, сірий, 290 ml
Фото - 2 - Клей-герметик SMP SPRINT, сірий, 290 ml

Клей-герметик SMP SPRINT, сірий, 290 ml (0893237121)

Клей-герметик, SMP Sprint, гібридний, сірий, 290 мл -арт. 0893237121
Номер товару 0893237121
Немає в наявності
Ціна:
567.6 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Постійно еластичний клей-герметик на основі SMP з швидким отвердінням і високу термостійкість

Швидко висихає
Коротший час обробки, оскільки матеріал можна наносити швидше

Чудовий діапазон наклеювання
  • Чудова адгезія, в основному без праймера, практично з усіма поверхнями
  • Адгезія з вологими поверхнями і під водою (для тимчасового ремонту)
  • Некорозійний до металів
  • Сумісний з природним каменем; не утворює плям на пористих поверхнях

Гарна стійкість
  • Стійкість кольору, стійкість до погодних факторів і УФ
  • Водостійкий, стійкий до солоної води

Висока стійкість до температури
Підходить для порошкового покриття

Після висихання постійно еластичний
Згладжує нерівності і навантаження на матеріал

Сумісний з фарбою
Може бути пофарбований більшістю доступних у продажу фарб до формування плівки (мокре по мокрому)

Після затвердіння готовий до шліфування

Не містить ізоцианати, фталати, розчинники та силікон

Примітка
У разі пластмаси, що містить пом'якшувачі (наприклад, м'якого ПВХ, бутилкаучуку, EPDM і APTK), можливі проблеми з сумісністю, такі як знебарвлення і втрата адгезії. Потрібно періодично перевіряти придатність в цьому відношенні. Інструкції щодо застосування є рекомендаціями, заснованими на наших випробуваннях і досвіді; при інших умовах застосування попередньо протестуйте на невеликій ділянці
Термостійкість, мін./макс. від -40 до 100 °C
Температура монтажу, мін./макс. від 0 до 40 °C
Густина / умови 1,45 г/см³ / за 20 °C, EN 542
Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання 12 міс. / за температури від 5 °C до 25 °C
Термін придатності з дати виробництва 12 місяців
Міцність на розтяг і зрушення, мін. 2,3 Н/мм²
Термостійкість, короткочасна, макс. 200 °C
Вміст 290 мл
Швидкість повного затвердіння / умови 3,5 мм/д / 20 °C, відн. волог. повітря 50%
Міцність на розтяг, мін. 3,8 Н/мм²
Тип упаковки Балон
Міцність на розтяг, умови відповідно до DIN 53504
Хімічна основа Полімер, модифікований силаном
Колір Сірий
Не містить силікону Так
Не містить розчинник Так
Не містить ізоціанат Так
Не містить ПВХ Так
Галузь застосування:
  • для структурного склеювання в загальній, автомобільній, аерокосмічній та будівельній галузях, а також у виробництві контейнерів, кузовів, транспортних засобів, фургонів, вагонів, апаратів, металоконструкцій, обладнання, систем кондиціонування та вентиляції тощо
  • підходить для структурного склеювання металів і пластмас без зайвих зусиль
  • герметизація і склеювання в металевих конструкціях, герметизація зварювальних швів і складчастих швів, а також з'єднань листів, які згодом піддаються термофарбуванню

Інструкції
Поверхні нанесення повинні бути суцільними, чистими, сухими і знежиреними. Особливо підходять сухі поверхні. Вони приведуть до отримання кращого результату. SMP клей-герметик SPRINT також приклеює до вологих поверхнях і навіть під водою. Такі результати можуть бути гірше, ніж в разі сухих і очищених поверхонь. Пористі поверхні з великою водяній навантаженням вимагають грунтування глибоко проникаючим праймером (арт. № 089054510). Усі гладкі поверхні (крім скла) рекомендуємо попередньо очистити і знежирити за допомогою засобу для чищення IPA (арт. № 0893223500).
Відріжте ковпачок, встановіть наконечник і відріжте до потрібної ширини смужки клею. Нанесіть клей за допомогою відповідного приладу. Нанесіть клей вертикальними валиками. Помістіть робочі деталі в правильне положення протягом часу формування плівки і стисніть разом, щоб забезпечити мінімальну товщину клею між матеріалом і поверхнею 2-3 мм. Не наносіть клей точками! З'єднати робочі деталі слід протягом часу утворення плівки. Деталі фіксують / стискають після з'єднання до досягнення повної робочої міцності. Щільно закрийте відкриту тубу, щоб забезпечити воздухонепроницаемость. Видаліть надлишки клею, поки він свіжий. Видалення затверділого клею можливо тільки механічним способом.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Постійно еластичний клей-герметик на основі SMP з швидким отвердінням і високу термостійкість

Швидко висихає
Коротший час обробки, оскільки матеріал можна наносити швидше

Чудовий діапазон наклеювання
  • Чудова адгезія, в основному без праймера, практично з усіма поверхнями
  • Адгезія з вологими поверхнями і під водою (для тимчасового ремонту)
  • Некорозійний до металів
  • Сумісний з природним каменем; не утворює плям на пористих поверхнях

Гарна стійкість
  • Стійкість кольору, стійкість до погодних факторів і УФ
  • Водостійкий, стійкий до солоної води

Висока стійкість до температури
Підходить для порошкового покриття

Після висихання постійно еластичний
Згладжує нерівності і навантаження на матеріал

Сумісний з фарбою
Може бути пофарбований більшістю доступних у продажу фарб до формування плівки (мокре по мокрому)

Після затвердіння готовий до шліфування

Не містить ізоцианати, фталати, розчинники та силікон

Примітка
У разі пластмаси, що містить пом'якшувачі (наприклад, м'якого ПВХ, бутилкаучуку, EPDM і APTK), можливі проблеми з сумісністю, такі як знебарвлення і втрата адгезії. Потрібно періодично перевіряти придатність в цьому відношенні. Інструкції щодо застосування є рекомендаціями, заснованими на наших випробуваннях і досвіді; при інших умовах застосування попередньо протестуйте на невеликій ділянці
Характеристики arrow_down
Термостійкість, мін./макс. від -40 до 100 °C
Температура монтажу, мін./макс. від 0 до 40 °C
Густина / умови 1,45 г/см³ / за 20 °C, EN 542
Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання 12 міс. / за температури від 5 °C до 25 °C
Термін придатності з дати виробництва 12 місяців
Міцність на розтяг і зрушення, мін. 2,3 Н/мм²
Термостійкість, короткочасна, макс. 200 °C
Вміст 290 мл
Швидкість повного затвердіння / умови 3,5 мм/д / 20 °C, відн. волог. повітря 50%
Міцність на розтяг, мін. 3,8 Н/мм²
Тип упаковки Балон
Міцність на розтяг, умови відповідно до DIN 53504
Хімічна основа Полімер, модифікований силаном
Колір Сірий
Не містить силікону Так
Не містить розчинник Так
Не містить ізоціанат Так
Не містить ПВХ Так
Застосування arrow_down
Галузь застосування:
  • для структурного склеювання в загальній, автомобільній, аерокосмічній та будівельній галузях, а також у виробництві контейнерів, кузовів, транспортних засобів, фургонів, вагонів, апаратів, металоконструкцій, обладнання, систем кондиціонування та вентиляції тощо
  • підходить для структурного склеювання металів і пластмас без зайвих зусиль
  • герметизація і склеювання в металевих конструкціях, герметизація зварювальних швів і складчастих швів, а також з'єднань листів, які згодом піддаються термофарбуванню

Інструкції
Поверхні нанесення повинні бути суцільними, чистими, сухими і знежиреними. Особливо підходять сухі поверхні. Вони приведуть до отримання кращого результату. SMP клей-герметик SPRINT також приклеює до вологих поверхнях і навіть під водою. Такі результати можуть бути гірше, ніж в разі сухих і очищених поверхонь. Пористі поверхні з великою водяній навантаженням вимагають грунтування глибоко проникаючим праймером (арт. № 089054510). Усі гладкі поверхні (крім скла) рекомендуємо попередньо очистити і знежирити за допомогою засобу для чищення IPA (арт. № 0893223500).
Відріжте ковпачок, встановіть наконечник і відріжте до потрібної ширини смужки клею. Нанесіть клей за допомогою відповідного приладу. Нанесіть клей вертикальними валиками. Помістіть робочі деталі в правильне положення протягом часу формування плівки і стисніть разом, щоб забезпечити мінімальну товщину клею між матеріалом і поверхнею 2-3 мм. Не наносіть клей точками! З'єднати робочі деталі слід протягом часу утворення плівки. Деталі фіксують / стискають після з'єднання до досягнення повної робочої міцності. Щільно закрийте відкриту тубу, щоб забезпечити воздухонепроницаемость. Видаліть надлишки клею, поки він свіжий. Видалення затверділого клею можливо тільки механічним способом.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
7697.96 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
1800 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
Знижка -35 %
3000 грн/шт
1950 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
3468 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2820 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2520 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
7116.78 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
Знижка -60 %
1020 грн/шт
408 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити