Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Куртка робоча START UP 26, чорна, розмір 3XL
Фото - 1 - Куртка робоча START UP 26, чорна, розмір 3XL
Знижка -35 %
Фото - 2 - Куртка робоча START UP 26, чорна, розмір 3XL
Знижка -35 %
Фото - 3 - Куртка робоча START UP 26, чорна, розмір 3XL
Знижка -35 %
Фото - 4 - Куртка робоча START UP 26, чорна, розмір 3XL
Знижка -35 %
Фото - 1 - Куртка робоча START UP 26, чорна, розмір 3XL
Фото - 2 - Куртка робоча START UP 26, чорна, розмір 3XL
Фото - 3 - Куртка робоча START UP 26, чорна, розмір 3XL
Фото - 4 - Куртка робоча START UP 26, чорна, розмір 3XL

Куртка робоча START UP 26, чорна, розмір 3XL (M411735005)

Куртка робоча START UP 26, чорна, розмір 3XL, MODYF -арт. M411735005
Номер товару M411735005
В наявності
Ціна:
3960 грн/шт
-35 %
2574 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Сучасна утеплена куртка з 2 бічними кишенями та світловідбивним принтом на грудях
  • Нагрудна кишеня на блискавці
  • 2 бічні кишені на прихованій блискавці, 2 внутрішні кишені
  • Регульований низ
  • Еластичні манжети

Таблиця розмірів

Вага одиниці поверхні тканини на м² 160 г
Розмір 3XL
Можна мити при 40 °C
Тип продукту Куртка
Призначення Робоча
Колір Чорний
Матеріал 100% перероблений поліестер
Наповнення 100% перероблений поліестер
Інструкція з догляду Не відбілювати, Сушка в барабані за низької температури, Прасувати за низької температури до 110º C, Не використовувати хімчистку

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Сучасна утеплена куртка з 2 бічними кишенями та світловідбивним принтом на грудях
  • Нагрудна кишеня на блискавці
  • 2 бічні кишені на прихованій блискавці, 2 внутрішні кишені
  • Регульований низ
  • Еластичні манжети

Таблиця розмірів

Характеристики arrow_down
Вага одиниці поверхні тканини на м² 160 г
Розмір 3XL
Можна мити при 40 °C
Тип продукту Куртка
Призначення Робоча
Колір Чорний
Матеріал 100% перероблений поліестер
Наповнення 100% перероблений поліестер
Інструкція з догляду Не відбілювати, Сушка в барабані за низької температури, Прасувати за низької температури до 110º C, Не використовувати хімчистку
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
3360 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
Знижка -30 %
1896 грн/шт
1327.2 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
Знижка -35 %
3120 грн/шт
2028 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
7116.78 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення