Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Куртка робоча START UP 26, чорна, розмір 6XL
Фото - 1 - Куртка робоча START UP 26, чорна, розмір 6XL
Знижка -35 %
Фото - 2 - Куртка робоча START UP 26, чорна, розмір 6XL
Знижка -35 %
Фото - 3 - Куртка робоча START UP 26, чорна, розмір 6XL
Знижка -35 %
Фото - 4 - Куртка робоча START UP 26, чорна, розмір 6XL
Знижка -35 %
Фото - 1 - Куртка робоча START UP 26, чорна, розмір 6XL
Фото - 2 - Куртка робоча START UP 26, чорна, розмір 6XL
Фото - 3 - Куртка робоча START UP 26, чорна, розмір 6XL
Фото - 4 - Куртка робоча START UP 26, чорна, розмір 6XL

Куртка робоча START UP 26, чорна, розмір 6XL (M411735008)

Куртка робоча START UP 26, чорна, розмір 6XL, MODYF -арт. M411735008
Номер товару M411735008
В наявності
Ціна:
3960 грн/шт
-35 %
2574 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Сучасна утеплена куртка з 2 бічними кишенями та світловідбивним принтом на грудях
  • Нагрудна кишеня на блискавці
  • 2 бічні кишені на прихованій блискавці, 2 внутрішні кишені
  • Регульований низ
  • Еластичні манжети

Таблиця розмірів

Вага одиниці поверхні тканини на м² 160 г
Можна мити при 40 °C
Розмір 6XL
Тип продукту Куртка
Призначення Робоча
Колір Чорний
Матеріал 100% перероблений поліестер
Наповнення 100% перероблений поліестер
Інструкція з догляду Не відбілювати, Сушка в барабані за низької температури, Прасувати за низької температури до 110º C, Не використовувати хімчистку

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Сучасна утеплена куртка з 2 бічними кишенями та світловідбивним принтом на грудях
  • Нагрудна кишеня на блискавці
  • 2 бічні кишені на прихованій блискавці, 2 внутрішні кишені
  • Регульований низ
  • Еластичні манжети

Таблиця розмірів

Характеристики arrow_down
Вага одиниці поверхні тканини на м² 160 г
Можна мити при 40 °C
Розмір 6XL
Тип продукту Куртка
Призначення Робоча
Колір Чорний
Матеріал 100% перероблений поліестер
Наповнення 100% перероблений поліестер
Інструкція з догляду Не відбілювати, Сушка в барабані за низької температури, Прасувати за низької температури до 110º C, Не використовувати хімчистку
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1123.2 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -45 %
1440 грн/шт
792 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
3468 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1788 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2040 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
3540 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купити
2073.6 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купити
3540 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити