Штани робочі NORDIC, чорні, розмір 52
Штани робочі NORDIC, чорні, розмір 52
Штани робочі NORDIC, чорні, розмір 52 (M403497429)
Штани робочі NORDIC, чорні, розмір 52, MODYF -арт. M403497429
Номер товару M403497429
Немає в наявності
Ціна:
3720 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Еластичні робочі штани NORDIC
Відмінна посадка, високий вміст бавовни, що забезпечує повітропроникність, м'якість і комфорт
Високо повітропроникна, м'яка і комфортна бавовна
Еластична тканина, 97% бавовна, 3% спандекс – 260 г/м²
Посилення: 100% нейлон – 210 г/м²
Кишені для наколінників виготовлені з еластичного матеріалу Performance 4-way – 287 г/м²
Таблиця розмірів
Відмінна посадка, високий вміст бавовни, що забезпечує повітропроникність, м'якість і комфорт
Високо повітропроникна, м'яка і комфортна бавовна
- Повітропроникний і комфортний еластичний матеріал з високим вмістом бавовни, прикрита кнопка на штанах
- Бічні кишені, кишеня для карток, кишеня на стегні з відділеннями для телефону та для ID-картки, кишеня для лінійки, застібка на кнопці
- Посилення на колінах
- Еластичний і нековзний пояс
- Світловідбивальні елементи
- Посилені кишені з еластичним матеріалом для наколінників 20 або 25 см
- Відворот 5 см для подовження штанини
Еластична тканина, 97% бавовна, 3% спандекс – 260 г/м²
Посилення: 100% нейлон – 210 г/м²
Кишені для наколінників виготовлені з еластичного матеріалу Performance 4-way – 287 г/м²
Таблиця розмірів
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 280 г |
| Можна мити при | 40 °C |
| Розмір | 52 |
| Матеріал | 97% бавовна, 3% еластан |
| Призначення | Робоча |
| Колір | Чорний |
| Колір наколінника | Чорний |
| Тип продукту | Штани |
| Матеріал наколінника | 52% нейлон, 40% поліестер, 8% спандекс |
| Інструкція з догляду | Не сушити в сушильній машині |
Інструкції з догляду
- Прасувати за низької температури
- Не сушити в сушильній машині
- Не відбілювати
- Не чистити хімічно
- Прати за температури 40 °C
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Еластичні робочі штани NORDIC
Відмінна посадка, високий вміст бавовни, що забезпечує повітропроникність, м'якість і комфорт
Високо повітропроникна, м'яка і комфортна бавовна
Еластична тканина, 97% бавовна, 3% спандекс – 260 г/м²
Посилення: 100% нейлон – 210 г/м²
Кишені для наколінників виготовлені з еластичного матеріалу Performance 4-way – 287 г/м²
Таблиця розмірів
Відмінна посадка, високий вміст бавовни, що забезпечує повітропроникність, м'якість і комфорт
Високо повітропроникна, м'яка і комфортна бавовна
- Повітропроникний і комфортний еластичний матеріал з високим вмістом бавовни, прикрита кнопка на штанах
- Бічні кишені, кишеня для карток, кишеня на стегні з відділеннями для телефону та для ID-картки, кишеня для лінійки, застібка на кнопці
- Посилення на колінах
- Еластичний і нековзний пояс
- Світловідбивальні елементи
- Посилені кишені з еластичним матеріалом для наколінників 20 або 25 см
- Відворот 5 см для подовження штанини
Еластична тканина, 97% бавовна, 3% спандекс – 260 г/м²
Посилення: 100% нейлон – 210 г/м²
Кишені для наколінників виготовлені з еластичного матеріалу Performance 4-way – 287 г/м²
Таблиця розмірів
Характеристики
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 280 г |
| Можна мити при | 40 °C |
| Розмір | 52 |
| Матеріал | 97% бавовна, 3% еластан |
| Призначення | Робоча |
| Колір | Чорний |
| Колір наколінника | Чорний |
| Тип продукту | Штани |
| Матеріал наколінника | 52% нейлон, 40% поліестер, 8% спандекс |
| Інструкція з догляду | Не сушити в сушильній машині |
Застосування
Інструкції з догляду
- Прасувати за низької температури
- Не сушити в сушильній машині
- Не відбілювати
- Не чистити хімічно
- Прати за температури 40 °C
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Останні переглянуті
Штани робочі NORDIC, чорні, розмір 46
Штани робочі NORDIC, сині, розмір 46
Немає відгуків про цей товар.