Штани робочі NORDIC, чорні, розмір 48
Штани робочі NORDIC, чорні, розмір 48
Штани робочі NORDIC, чорні, розмір 48 (M403497425)
Штани робочі NORDIC, чорні, розмір 48, MODYF -арт. M403497425
Номер товару M403497425
В наявності
Залишилось 1 од.
Ціна:
3720 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Еластичні робочі штани NORDIC
Відмінна посадка, високий вміст бавовни, що забезпечує повітропроникність, м'якість і комфорт
Високо повітропроникна, м'яка і комфортна бавовна
Еластична тканина, 97% бавовна, 3% спандекс – 260 г/м²
Посилення: 100% нейлон – 210 г/м²
Кишені для наколінників виготовлені з еластичного матеріалу Performance 4-way – 287 г/м²
Таблиця розмірів
Відмінна посадка, високий вміст бавовни, що забезпечує повітропроникність, м'якість і комфорт
Високо повітропроникна, м'яка і комфортна бавовна
- Повітропроникний і комфортний еластичний матеріал з високим вмістом бавовни, прикрита кнопка на штанах
- Бічні кишені, кишеня для карток, кишеня на стегні з відділеннями для телефону та для ID-картки, кишеня для лінійки, застібка на кнопці
- Посилення на колінах
- Еластичний і нековзний пояс
- Світловідбивальні елементи
- Посилені кишені з еластичним матеріалом для наколінників 20 або 25 см
- Відворот 5 см для подовження штанини
Еластична тканина, 97% бавовна, 3% спандекс – 260 г/м²
Посилення: 100% нейлон – 210 г/м²
Кишені для наколінників виготовлені з еластичного матеріалу Performance 4-way – 287 г/м²
Таблиця розмірів
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 280 г |
| Можна мити при | 40 °C |
| Розмір | 48 |
| Матеріал | 97% бавовна, 3% еластан |
| Призначення | Робоча |
| Колір | Чорний |
| Колір наколінника | Чорний |
| Тип продукту | Штани |
| Матеріал наколінника | 52% нейлон, 40% поліестер, 8% спандекс |
| Інструкція з догляду | Не сушити в сушильній машині |
Інструкції з догляду
- Прасувати за низької температури
- Не сушити в сушильній машині
- Не відбілювати
- Не чистити хімічно
- Прати за температури 40 °C
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Еластичні робочі штани NORDIC
Відмінна посадка, високий вміст бавовни, що забезпечує повітропроникність, м'якість і комфорт
Високо повітропроникна, м'яка і комфортна бавовна
Еластична тканина, 97% бавовна, 3% спандекс – 260 г/м²
Посилення: 100% нейлон – 210 г/м²
Кишені для наколінників виготовлені з еластичного матеріалу Performance 4-way – 287 г/м²
Таблиця розмірів
Відмінна посадка, високий вміст бавовни, що забезпечує повітропроникність, м'якість і комфорт
Високо повітропроникна, м'яка і комфортна бавовна
- Повітропроникний і комфортний еластичний матеріал з високим вмістом бавовни, прикрита кнопка на штанах
- Бічні кишені, кишеня для карток, кишеня на стегні з відділеннями для телефону та для ID-картки, кишеня для лінійки, застібка на кнопці
- Посилення на колінах
- Еластичний і нековзний пояс
- Світловідбивальні елементи
- Посилені кишені з еластичним матеріалом для наколінників 20 або 25 см
- Відворот 5 см для подовження штанини
Еластична тканина, 97% бавовна, 3% спандекс – 260 г/м²
Посилення: 100% нейлон – 210 г/м²
Кишені для наколінників виготовлені з еластичного матеріалу Performance 4-way – 287 г/м²
Таблиця розмірів
Характеристики
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 280 г |
| Можна мити при | 40 °C |
| Розмір | 48 |
| Матеріал | 97% бавовна, 3% еластан |
| Призначення | Робоча |
| Колір | Чорний |
| Колір наколінника | Чорний |
| Тип продукту | Штани |
| Матеріал наколінника | 52% нейлон, 40% поліестер, 8% спандекс |
| Інструкція з догляду | Не сушити в сушильній машині |
Застосування
Інструкції з догляду
- Прасувати за низької температури
- Не сушити в сушильній машині
- Не відбілювати
- Не чистити хімічно
- Прати за температури 40 °C
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Останні переглянуті
Штани робочі NORDIC, чорні, розмір 46
Штани робочі NORDIC, сині, розмір 46
Немає відгуків про цей товар.