Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Куртка робоча STAR CP, сіро-чорна, розмір XL
Фото - 1 - Куртка робоча STAR CP, сіро-чорна, розмір XL
Фото - 1 - Куртка робоча STAR CP, сіро-чорна, розмір XL

Куртка робоча STAR CP, сіро-чорна, розмір XL (M401398003)

Куртка робоча STAR CP, сіро-чорна, розмір XL, MODYF -арт. M401398003
Номер товару M401398003
В наявності
Ціна:
1920 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Зручна куртка з високим вмістом бавовни та практичними кишенями
  • Одяг, що не залишає подряпин, з застібками-липучками та блискавкою YKK спереду
  • 2 зовнішні кишені, кишеня на грудях, кишеня для ручки, внутрішня кишеня
  • Ергономічний крій рукавів з регульованими манжетами, комір-стійка


Таблиця розмірів

Вага одиниці поверхні тканини на м² 240 г
Можна мити при 60 °C
Матеріал 60% бавовна, 40% поліестер
Розмір XL
Тип продукту Куртка
Призначення Робоча
Колір Сірий колір, Чорний колір
Інструкція з догляду Не відбілювати, Не сушити в барабанній сушарці, Прасувати за середньої температури, макс. 150º C, Не чистити хімічно

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Зручна куртка з високим вмістом бавовни та практичними кишенями
  • Одяг, що не залишає подряпин, з застібками-липучками та блискавкою YKK спереду
  • 2 зовнішні кишені, кишеня на грудях, кишеня для ручки, внутрішня кишеня
  • Ергономічний крій рукавів з регульованими манжетами, комір-стійка


Таблиця розмірів

Характеристики arrow_down
Вага одиниці поверхні тканини на м² 240 г
Можна мити при 60 °C
Матеріал 60% бавовна, 40% поліестер
Розмір XL
Тип продукту Куртка
Призначення Робоча
Колір Сірий колір, Чорний колір
Інструкція з догляду Не відбілювати, Не сушити в барабанній сушарці, Прасувати за середньої температури, макс. 150º C, Не чистити хімічно
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
4200 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
Ціна по запиту
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
2100 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
4406.4 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити