Куртка робоча STAR CP, чорна, розмір 3XL
Куртка робоча STAR CP, чорна, розмір 3XL
Куртка робоча STAR CP, чорна, розмір 3XL (M401396005)
Куртка робоча STAR CP, чорна, розмір 3XL, MODYF -арт. M401396005
Номер товару M401396005
Немає в наявності
Ціна:
4469.16 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Зручна куртка з високим вмістом бавовни та практичними кишенями
Таблиця розмірів
- Одяг, що не залишає подряпин, з застібками-липучками та блискавкою YKK спереду
- 2 зовнішні кишені, кишеня на грудях, кишеня для ручки, внутрішня кишеня
- Ергономічний крій рукавів з регульованими манжетами, комір-стійка
Таблиця розмірів
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 240 г |
| Розмір | 3XL |
| Можна мити при | 60 °C |
| Матеріал | 60% бавовна, 40% поліестер |
| Тип продукту | Куртка |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за середньої температури, Не піддавати хімічній чистці |
| Призначення | Робоча |
| Колір | Чорний |
Інформація про продукт
Опис
Зручна куртка з високим вмістом бавовни та практичними кишенями
Таблиця розмірів
- Одяг, що не залишає подряпин, з застібками-липучками та блискавкою YKK спереду
- 2 зовнішні кишені, кишеня на грудях, кишеня для ручки, внутрішня кишеня
- Ергономічний крій рукавів з регульованими манжетами, комір-стійка
Таблиця розмірів
Характеристики
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 240 г |
| Розмір | 3XL |
| Можна мити при | 60 °C |
| Матеріал | 60% бавовна, 40% поліестер |
| Тип продукту | Куртка |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за середньої температури, Не піддавати хімічній чистці |
| Призначення | Робоча |
| Колір | Чорний |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Куртка робоча STAR CP, чорна, розмір S
Куртка робоча STAR CP, сіро-чорна, розмір L
Куртка робоча STAR CP, синьо-сіра, розмір S
Немає відгуків про цей товар.