Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Куртка робоча STAR CP, чорна, розмір 4XL
Фото - 1 - Куртка робоча STAR CP, чорна, розмір 4XL
Фото - 2 - Куртка робоча STAR CP, чорна, розмір 4XL
Фото - 3 - Куртка робоча STAR CP, чорна, розмір 4XL
Фото - 1 - Куртка робоча STAR CP, чорна, розмір 4XL
Фото - 2 - Куртка робоча STAR CP, чорна, розмір 4XL
Фото - 3 - Куртка робоча STAR CP, чорна, розмір 4XL

Куртка робоча STAR CP, чорна, розмір 4XL (M401396006)

Куртка робоча STAR CP, чорна, розмір 4XL, MODYF -арт. M401396006
Номер товару M401396006
Немає в наявності
Ціна:
4469.16 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Зручна куртка з високим вмістом бавовни та практичними кишенями
  • Одяг, що не залишає подряпин, з застібками-липучками та блискавкою YKK спереду
  • 2 зовнішні кишені, кишеня на грудях, кишеня для ручки, внутрішня кишеня
  • Ергономічний крій рукавів з регульованими манжетами, комір-стійка


Таблиця розмірів

Вага одиниці поверхні тканини на м² 240 г
Розмір 4XL
Можна мити при 60 °C
Матеріал 60% бавовна, 40% поліестер
Тип продукту Куртка
Інструкція з догляду Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за середньої температури, Не піддавати хімічній чистці
Призначення Робоча
Колір Чорний

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Зручна куртка з високим вмістом бавовни та практичними кишенями
  • Одяг, що не залишає подряпин, з застібками-липучками та блискавкою YKK спереду
  • 2 зовнішні кишені, кишеня на грудях, кишеня для ручки, внутрішня кишеня
  • Ергономічний крій рукавів з регульованими манжетами, комір-стійка


Таблиця розмірів

Характеристики arrow_down
Вага одиниці поверхні тканини на м² 240 г
Розмір 4XL
Можна мити при 60 °C
Матеріал 60% бавовна, 40% поліестер
Тип продукту Куртка
Інструкція з догляду Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за середньої температури, Не піддавати хімічній чистці
Призначення Робоча
Колір Чорний
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -15 %
1128 грн/шт
958.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити