Штани робочі зимові STRETCH X, антрацит, розмір 44
Штани робочі зимові STRETCH X, антрацит, розмір 44
Штани робочі зимові STRETCH X, антрацит, розмір 44 (M403316421)
Штани робочі зимові STRETCH X, антрацит, розмір 44, MODYF -арт.M403316421
Номер товару M403316421
В наявності
Залишилось 2 од.
Ціна:
4406.4 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Переваги зимових робочих штанів STRETCH X
Таблиця розмірів
- Забезпечують високий рівень комфорту та захисту в холодну пору року
- Виготовлені з якісних матеріалів, що гарантує довгий термін експлуатації
- Мають стильний та сучасний дизайн, що підходить для роботи у будь-якому середовищі
- Оздовлені різноманітними кишенями для зручного зберігання необхідних інструментів та аксесуарів
- Тканина E-care (захищає тіло на 99% від електромагнітного випромінювання)
- Мають прекрасну посадку і є еластичними завдяки технології STRETCH X, що забезпечує вільний рух під час роботи
- Характеризуються високою стійкістю до абразії та зносу, що робить їх ідеальними для роботи в умовах збільшеного навантаження
- Забезпечують надійний захист від холоду та вологи завдяки своєму зимовому матеріалу
- Світловідбивні вставки, еластичний пояс
- Спеціальні кишені на колінах для вставок-наколінників
- Потрійні шви, сертифіковано відповідно до DIN EN 14404
- Стандарт: 100 by OEKO-TEX®
- Вироблені компанією MODYF, що відома своєю якістю та надійністю
Таблиця розмірів
| Матеріал підкладки | 100% поліестер |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 260 г |
| Розмір FR / ES / PT / BE | 38 |
| Розмір | 44 |
| Можна мити при | 60 °C |
| Матеріал | 72% бавовна, 25% поліестер, 3% еластан |
| Колір | Антрацит |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Нормальна сушка в обертовому барабані, Прасувати за низької температури, Не піддавати хімічній чистці |
| Можливість нанесення логотипу | Так |
| Призначення | Утеплена |
| Тип продукту | Штани |
Інформація про продукт
Опис
Переваги зимових робочих штанів STRETCH X
Таблиця розмірів
- Забезпечують високий рівень комфорту та захисту в холодну пору року
- Виготовлені з якісних матеріалів, що гарантує довгий термін експлуатації
- Мають стильний та сучасний дизайн, що підходить для роботи у будь-якому середовищі
- Оздовлені різноманітними кишенями для зручного зберігання необхідних інструментів та аксесуарів
- Тканина E-care (захищає тіло на 99% від електромагнітного випромінювання)
- Мають прекрасну посадку і є еластичними завдяки технології STRETCH X, що забезпечує вільний рух під час роботи
- Характеризуються високою стійкістю до абразії та зносу, що робить їх ідеальними для роботи в умовах збільшеного навантаження
- Забезпечують надійний захист від холоду та вологи завдяки своєму зимовому матеріалу
- Світловідбивні вставки, еластичний пояс
- Спеціальні кишені на колінах для вставок-наколінників
- Потрійні шви, сертифіковано відповідно до DIN EN 14404
- Стандарт: 100 by OEKO-TEX®
- Вироблені компанією MODYF, що відома своєю якістю та надійністю
Таблиця розмірів
Характеристики
| Матеріал підкладки | 100% поліестер |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 260 г |
| Розмір FR / ES / PT / BE | 38 |
| Розмір | 44 |
| Можна мити при | 60 °C |
| Матеріал | 72% бавовна, 25% поліестер, 3% еластан |
| Колір | Антрацит |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Нормальна сушка в обертовому барабані, Прасувати за низької температури, Не піддавати хімічній чистці |
| Можливість нанесення логотипу | Так |
| Призначення | Утеплена |
| Тип продукту | Штани |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Останні переглянуті
Штани робочі зимові STRETCH X, антрацит, розмір 54
Штани робочі зимові STRETCH X, сині, розмір 44
Немає відгуків про цей товар.