Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Штани робочі NORDIC, чорні, розмір 46
Фото - 1 - Штани робочі NORDIC, чорні, розмір 46
Фото - 2 - Штани робочі NORDIC, чорні, розмір 46
Фото - 3 - Штани робочі NORDIC, чорні, розмір 46
Фото - 1 - Штани робочі NORDIC, чорні, розмір 46
Фото - 2 - Штани робочі NORDIC, чорні, розмір 46
Фото - 3 - Штани робочі NORDIC, чорні, розмір 46

Штани робочі NORDIC, чорні, розмір 46 (M403497423)

Штани робочі NORDIC, чорні, розмір 46, MODYF -арт. M403497423
Номер товару M403497423
В наявності
Залишилось 2 од.
Ціна:
3720 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Еластичні робочі штани NORDIC
Відмінна посадка, високий вміст бавовни, що забезпечує повітропроникність, м'якість і комфорт

Високо повітропроникна, м'яка і комфортна бавовна
  • Повітропроникний і комфортний еластичний матеріал з високим вмістом бавовни, прикрита кнопка на штанах
  • Бічні кишені, кишеня для карток, кишеня на стегні з відділеннями для телефону та для ID-картки, кишеня для лінійки, застібка на кнопці
  • Посилення на колінах
  • Еластичний і нековзний пояс
  • Світловідбивальні елементи
  • Посилені кишені з еластичним матеріалом для наколінників 20 або 25 см
  • Відворот 5 см для подовження штанини

Еластична тканина, 97% бавовна, 3% спандекс – 260 г/м²
Посилення: 100% нейлон – 210 г/м²
Кишені для наколінників виготовлені з еластичного матеріалу Performance 4-way – 287 г/м²

Таблиця розмірів

Вага одиниці поверхні тканини на м² 280 г
Можна мити при 40 °C
Розмір 46
Матеріал 97% бавовна, 3% еластан
Призначення Робоча
Колір Чорний
Колір наколінника Чорний
Тип продукту Штани
Матеріал наколінника 52% нейлон, 40% поліестер, 8% спандекс
Інструкція з догляду Не сушити в сушильній машині
Інструкції з догляду
  • Прасувати за низької температури
  • Не сушити в сушильній машині
  • Не відбілювати
  • Не чистити хімічно
  • Прати за температури 40 °C

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Еластичні робочі штани NORDIC
Відмінна посадка, високий вміст бавовни, що забезпечує повітропроникність, м'якість і комфорт

Високо повітропроникна, м'яка і комфортна бавовна
  • Повітропроникний і комфортний еластичний матеріал з високим вмістом бавовни, прикрита кнопка на штанах
  • Бічні кишені, кишеня для карток, кишеня на стегні з відділеннями для телефону та для ID-картки, кишеня для лінійки, застібка на кнопці
  • Посилення на колінах
  • Еластичний і нековзний пояс
  • Світловідбивальні елементи
  • Посилені кишені з еластичним матеріалом для наколінників 20 або 25 см
  • Відворот 5 см для подовження штанини

Еластична тканина, 97% бавовна, 3% спандекс – 260 г/м²
Посилення: 100% нейлон – 210 г/м²
Кишені для наколінників виготовлені з еластичного матеріалу Performance 4-way – 287 г/м²

Таблиця розмірів

Характеристики arrow_down
Вага одиниці поверхні тканини на м² 280 г
Можна мити при 40 °C
Розмір 46
Матеріал 97% бавовна, 3% еластан
Призначення Робоча
Колір Чорний
Колір наколінника Чорний
Тип продукту Штани
Матеріал наколінника 52% нейлон, 40% поліестер, 8% спандекс
Інструкція з догляду Не сушити в сушильній машині
Застосування arrow_down
Інструкції з догляду
  • Прасувати за низької температури
  • Не сушити в сушильній машині
  • Не відбілювати
  • Не чистити хімічно
  • Прати за температури 40 °C
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
3939.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
8329.92 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
Знижка -35 %
3804 грн/шт
2472.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1740 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
3720 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1920 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1680 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
2100 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити