Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шайба пружинна DIN 127-B, MZN, D10,2
Фото - 1 - Шайба пружинна DIN 127-B, MZN, D10,2
Фото - 1 - Шайба пружинна DIN 127-B, MZN, D10,2

Шайба пружинна DIN 127-B, MZN, D10,2 (044110)

Гровер DIN 127 - форма B - (MZN) - D10,2 для M10 - арт. 044110
Номер товару 044110
В наявності
Ціна:
2.34 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 50 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Пружинна шайба (гровер) із прямокутним перерізом, форма B

  • Матеріал: пружинна сталь
  • Покриття: механічне цинкування (MZN)
  • Стандарт: DIN 127, форма B
  • Конструкція: розрізна пружинна шайба із прямокутним перерізом
  • ROHS-директива: так

Примітка


Пружинна шайба застосовується для підвищення стійкості різьбового з'єднання до самовідгвинчування під дією вібрацій і змінних навантажень. Підходить лише для гвинтів і болтів класу міцності до 5.8 включно.

Внутрішній діаметр (d1) 10,2 мм
Зовнішній діаметр (d2) 18,1 мм
Товщина (s1) 2,2 мм
Висота (h1) 4,4 мм
Форма B
Стандарти DIN 127
Підходить для різьби M10
Покриття Механічна оцинковка
Матеріал Пружинна сталь
Відповідність ROHS Так

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Пружинна шайба (гровер) із прямокутним перерізом, форма B

  • Матеріал: пружинна сталь
  • Покриття: механічне цинкування (MZN)
  • Стандарт: DIN 127, форма B
  • Конструкція: розрізна пружинна шайба із прямокутним перерізом
  • ROHS-директива: так

Примітка


Пружинна шайба застосовується для підвищення стійкості різьбового з'єднання до самовідгвинчування під дією вібрацій і змінних навантажень. Підходить лише для гвинтів і болтів класу міцності до 5.8 включно.

Характеристики arrow_down
Внутрішній діаметр (d1) 10,2 мм
Зовнішній діаметр (d2) 18,1 мм
Товщина (s1) 2,2 мм
Висота (h1) 4,4 мм
Форма B
Стандарти DIN 127
Підходить для різьби M10
Покриття Механічна оцинковка
Матеріал Пружинна сталь
Відповідність ROHS Так
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
465.6 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
Новинка
1548 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 2 шт
Передзамовлення
1.02 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 500 шт
Купити
1134 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
7240.08 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності