Шайба пружинна DIN 127-B, MZN, D16,2
Шайба пружинна DIN 127-B, MZN, D16,2
Шайба пружинна DIN 127-B, MZN, D16,2 (044116)
Гровер DIN 127 - форма B - (MZN) - D16,2 для M16 - арт. 044116
Номер товару 044116
В наявності
Ціна:
7.2 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Пружинна шайба (гровер) із прямокутним перерізом, форма B
- Матеріал: пружинна сталь
- Покриття: механічне цинкування (MZN)
- Стандарт: DIN 127, форма B
- Конструкція: розрізна пружинна шайба із прямокутним перерізом
- ROHS-директива: так
Примітка
Пружинна шайба застосовується для підвищення стійкості різьбового з'єднання до самовідгвинчування під дією вібрацій і змінних навантажень. Підходить лише для гвинтів і болтів класу міцності до 5.8 включно.
| Внутрішній діаметр (d1) | 16,2 мм |
| Зовнішній діаметр (d2) | 27,4 мм |
| Товщина (s1) | 3,5 мм |
| Висота (h1) | 7 мм |
| Форма | B |
| Стандарти | DIN 127 |
| Підходить для різьби | M16 |
| Покриття | Механічна оцинковка |
| Матеріал | Пружинна сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
Інформація про продукт
Опис
Пружинна шайба (гровер) із прямокутним перерізом, форма B
- Матеріал: пружинна сталь
- Покриття: механічне цинкування (MZN)
- Стандарт: DIN 127, форма B
- Конструкція: розрізна пружинна шайба із прямокутним перерізом
- ROHS-директива: так
Примітка
Пружинна шайба застосовується для підвищення стійкості різьбового з'єднання до самовідгвинчування під дією вібрацій і змінних навантажень. Підходить лише для гвинтів і болтів класу міцності до 5.8 включно.
Характеристики
| Внутрішній діаметр (d1) | 16,2 мм |
| Зовнішній діаметр (d2) | 27,4 мм |
| Товщина (s1) | 3,5 мм |
| Висота (h1) | 7 мм |
| Форма | B |
| Стандарти | DIN 127 |
| Підходить для різьби | M16 |
| Покриття | Механічна оцинковка |
| Матеріал | Пружинна сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Шайба пружинна DIN 127-B, MZN, D10,2
Шайба пружинна DIN 127-B, MZN, D12,2
Шайба пружинна DIN 127-B, MZN, D14,2
Шайба пружинна DIN 127-B, MZN, D20,2
Шайба пружинна DIN 127-B, MZN, D4,1
Шайба пружинна DIN 127-B, MZN, D5,1
Шайба пружинна DIN 127-B, MZN, D6,1
Шайба пружинна DIN 127-B, MZN, D8,1
Немає відгуків про цей товар.