Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шайба пружинна DIN 127-B, MZN, D4,1
Фото - 1 - Шайба пружинна DIN 127-B, MZN, D4,1
Фото - 2 - Шайба пружинна DIN 127-B, MZN, D4,1
Фото - 1 - Шайба пружинна DIN 127-B, MZN, D4,1
Фото - 2 - Шайба пружинна DIN 127-B, MZN, D4,1

Шайба пружинна DIN 127-B, MZN, D4,1 (04414)

Гровер DIN 127 - форма B - (MZN) - D4,1 для M4 - арт. 04414
Номер товару 04414
Немає в наявності
Ціна:
0.54 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 500 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Пружинна шайба (гровер) із прямокутним перерізом, форма B

  • Матеріал: пружинна сталь
  • Покриття: механічне цинкування (MZN)
  • Стандарт: DIN 127, форма B
  • Конструкція: розрізна пружинна шайба із прямокутним перерізом
  • ROHS-директива: так

Примітка


Пружинна шайба застосовується для підвищення стійкості різьбового з'єднання до самовідгвинчування під дією вібрацій і змінних навантажень. Підходить лише для гвинтів і болтів класу міцності до 5.8 включно.

Товщина (s1) 0,9 мм
Висота (h1) 1,8 мм
Внутрішній діаметр (d1) 4,1 мм
Зовнішній діаметр (d2) 7,6 мм
Форма B
Стандарти DIN 127
Підходить для різьби M4
Покриття Механічна оцинковка
Матеріал Пружинна сталь
Відповідність ROHS Так

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Пружинна шайба (гровер) із прямокутним перерізом, форма B

  • Матеріал: пружинна сталь
  • Покриття: механічне цинкування (MZN)
  • Стандарт: DIN 127, форма B
  • Конструкція: розрізна пружинна шайба із прямокутним перерізом
  • ROHS-директива: так

Примітка


Пружинна шайба застосовується для підвищення стійкості різьбового з'єднання до самовідгвинчування під дією вібрацій і змінних навантажень. Підходить лише для гвинтів і болтів класу міцності до 5.8 включно.

Характеристики arrow_down
Товщина (s1) 0,9 мм
Висота (h1) 1,8 мм
Внутрішній діаметр (d1) 4,1 мм
Зовнішній діаметр (d2) 7,6 мм
Форма B
Стандарти DIN 127
Підходить для різьби M4
Покриття Механічна оцинковка
Матеріал Пружинна сталь
Відповідність ROHS Так
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
5426.7 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
1.74 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 100 шт
Купити