Шайба пружинна DIN 127-B, MZN, D10,2
Шайба пружинна DIN 127-B, MZN, D10,2
Шайба пружинна DIN 127-B, MZN, D10,2 (044110)
Гровер DIN 127 - форма B - (MZN) - D10,2 для M10 - арт. 044110
Номер товара 044110
В наличии
Цена:
2.34 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Пружинная шайба (гровер) с прямоугольным сечением, форма B
- Материал: пружинная сталь
- Покрытие: механическое цинкование (MZN)
- Стандарт: DIN 127, форма B
- Конструкция: разрезная пружинная шайба с прямоугольным сечением
- ROHS-директива: да
Примечание
Пружинная шайба применяется для повышения устойчивости резьбового соединения к самоотвинчиванию под действием вибраций и переменных нагрузок. Подходит только для винтов и болтов класса крепости до 5.8 включительно.
| Внутренний диаметр (d1) | 10,2 мм |
| Внешний диаметр (d2) | 18,1 мм |
| Толщина (s1) | 2,2 мм |
| Высота (h1) | 4,4 мм |
| Форма | B |
| Стандарты | DIN 127 |
| Подходит для резьбы | M10 |
| Покрытие | Механическая оцинковка |
| Материал | Пружинная сталь |
| Соответствие ROHS | Да |
Информация о продукте
Описание
Пружинная шайба (гровер) с прямоугольным сечением, форма B
- Материал: пружинная сталь
- Покрытие: механическое цинкование (MZN)
- Стандарт: DIN 127, форма B
- Конструкция: разрезная пружинная шайба с прямоугольным сечением
- ROHS-директива: да
Примечание
Пружинная шайба применяется для повышения устойчивости резьбового соединения к самоотвинчиванию под действием вибраций и переменных нагрузок. Подходит только для винтов и болтов класса крепости до 5.8 включительно.
Характеристики
| Внутренний диаметр (d1) | 10,2 мм |
| Внешний диаметр (d2) | 18,1 мм |
| Толщина (s1) | 2,2 мм |
| Высота (h1) | 4,4 мм |
| Форма | B |
| Стандарты | DIN 127 |
| Подходит для резьбы | M10 |
| Покрытие | Механическая оцинковка |
| Материал | Пружинная сталь |
| Соответствие ROHS | Да |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Останні переглянуті
Шайба пружинна DIN 127-B, MZN, D12,2
Шайба пружинна DIN 127-B, MZN, D14,2
Шайба пружинна DIN 127-B, MZN, D16,2
Шайба пружинна DIN 127-B, MZN, D20,2
Шайба пружинна DIN 127-B, MZN, D4,1
Шайба пружинна DIN 127-B, MZN, D5,1
Шайба пружинна DIN 127-B, MZN, D6,1
Шайба пружинна DIN 127-B, MZN, D8,1
Нет отзывов про этот товар