Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шайба пружинна DIN 127-B, MZN, D5,1
Фото - 1 - Шайба пружинна DIN 127-B, MZN, D5,1
Фото - 2 - Шайба пружинна DIN 127-B, MZN, D5,1
Фото - 1 - Шайба пружинна DIN 127-B, MZN, D5,1
Фото - 2 - Шайба пружинна DIN 127-B, MZN, D5,1

Шайба пружинна DIN 127-B, MZN, D5,1 (04415)

Гровер DIN 127 - форма B - (MZN) - D5,1 для M5 - арт. 04415
Номер товара 04415
В наличии
Цена:
1.14 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 100 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Пружинная шайба (гровер) с прямоугольным сечением, форма B

  • Материал: пружинная сталь
  • Покрытие: механическое цинкование (MZN)
  • Стандарт: DIN 127, форма B
  • Конструкция: разрезная пружинная шайба с прямоугольным сечением
  • ROHS-директива: да

Примечание


Пружинная шайба применяется для повышения устойчивости резьбового соединения к самоотвинчиванию под действием вибраций и переменных нагрузок. Подходит только для винтов и болтов класса крепости до 5.8 включительно.

Толщина (s1) 1,2 мм
Высота (h1) 2,4 мм
Внутренний диаметр (d1) 5,1 мм
Внешний диаметр (d2) 9,2 мм
Форма B
Стандарты DIN 127
Подходит для резьбы M5
Покрытие Механическая оцинковка
Материал Пружинная сталь
Соответствие ROHS Да

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Пружинная шайба (гровер) с прямоугольным сечением, форма B

  • Материал: пружинная сталь
  • Покрытие: механическое цинкование (MZN)
  • Стандарт: DIN 127, форма B
  • Конструкция: разрезная пружинная шайба с прямоугольным сечением
  • ROHS-директива: да

Примечание


Пружинная шайба применяется для повышения устойчивости резьбового соединения к самоотвинчиванию под действием вибраций и переменных нагрузок. Подходит только для винтов и болтов класса крепости до 5.8 включительно.

Характеристики arrow_down
Толщина (s1) 1,2 мм
Высота (h1) 2,4 мм
Внутренний диаметр (d1) 5,1 мм
Внешний диаметр (d2) 9,2 мм
Форма B
Стандарты DIN 127
Подходит для резьбы M5
Покрытие Механическая оцинковка
Материал Пружинная сталь
Соответствие ROHS Да
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
160.02 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
10.2 грн/шт
В наличии
- +
х 25 шт
Купить
5400 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -35 %
58.8 грн/шт
38.22 грн/шт
В наличии
- +
х 10 шт
Купить
Знижка -42.9 %
43.2 грн/шт
24.66 грн/шт
В наличии
- +
х 10 шт
Купить
36000 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
Знижка -38 %
50.4 грн/шт
31.26 грн/шт
В наличии
- +
х 10 шт
Купить
Знижка -35 %
72 грн/шт
46.8 грн/шт
В наличии
- +
х 5 шт
Купить