Гвинт з циліндричною головкою і внутрішнім шестигранником під ключ
Гвинт з циліндричною головкою і внутрішнім шестигранником під ключ
Гвинт з циліндричною головкою і внутрішнім шестигранником під ключ (00826110)
ISO 4762 / DIN 912 сталь без покриття 8.8
ГВИНТ-DIN912-8.8-IS5-M6X110
Номер товару 00826110
Немає в наявності
Ціна:
8.88 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
ISO 4762 / DIN 912, сталь 8.8, без покриття
Примітка
ISO 4762 замінює стандарт DIN 912 | Є певна взаємозамінність | Номінальний діапазон змінено | Дрібна різьба регулюється стандартом ISO 12474.
| Крок різьби | 1 мм |
| Діаметр головки (dk) | 10 мм |
| Довжина (l1) | 110 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 6 мм |
| Клас міцності | 8.8 |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IH5 |
| Стандарти | ISO 4762 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M6 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Циліндрична головка |
Інформація про продукт
Опис
ISO 4762 / DIN 912, сталь 8.8, без покриття
Примітка
ISO 4762 замінює стандарт DIN 912 | Є певна взаємозамінність | Номінальний діапазон змінено | Дрібна різьба регулюється стандартом ISO 12474.
Характеристики
| Крок різьби | 1 мм |
| Діаметр головки (dk) | 10 мм |
| Довжина (l1) | 110 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 6 мм |
| Клас міцності | 8.8 |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IH5 |
| Стандарти | ISO 4762 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M6 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Циліндрична головка |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Останні переглянуті
Гвинт з циліндричною головою ISO4762, кл. 8.8, M30x70
Немає відгуків про цей товар.