Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Поліроль для швидкого шліфування P10 PLUS, 1 kg
Фото - 1 - Поліроль для швидкого шліфування P10 PLUS, 1 kg
Фото - 2 - Поліроль для швидкого шліфування P10 PLUS, 1 kg
Фото - 3 - Поліроль для швидкого шліфування P10 PLUS, 1 kg
Фото - 4 - Поліроль для швидкого шліфування P10 PLUS, 1 kg
Фото - 1 - Поліроль для швидкого шліфування P10 PLUS, 1 kg
Фото - 2 - Поліроль для швидкого шліфування P10 PLUS, 1 kg
Фото - 3 - Поліроль для швидкого шліфування P10 PLUS, 1 kg
Фото - 4 - Поліроль для швидкого шліфування P10 PLUS, 1 kg

Поліроль для швидкого шліфування P10 PLUS, 1 kg (0893150010)

Поліроль для швидкого шліфування P10 Plus, високоабразивна, 1 кг
Номер товару 0893150010
В наявності
Ціна:
2226 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Сильно-абразивна паста для швидкого видалення дефектів поверхні при ремонті свіжих або добре затверділих лакофарбових покриттів і надання їм високого ступеню блиску. Інноваційний мікродісперсний склад на основі оксиду алюмінію.
  • Надзвичайно високе очищення поверхні та безпрецедентна ступінь блиску.
  • Легко видаляє сліди шліфування з розміром зерна до P1500.
Щільна консистенція
  • Обробка без бризок.
  • Економічна у використанні.
  • Мінімальне пилоутворення.
  • Не вимагає ретельно очищати прилеглі ділянки після нанесення.
Може наноситися вручну і машинним способом. Для стандартних фарб і фарб, стійких до подряпин. Підходить для використання на нових і раніше пофарбованих поверхнях. Без силікону.
Вага вмісту 1 кг
Густина 1,25 г/см³
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Умови зберігання з моменту виробництва за температури від 5 до 35 °C
Колір Зелений
Хімічна основа Ізоалкан
Не містить силікону Так
Запах/аромат Характерний
Сфера застосуванняПоліроль для надання блиску з високим рівнем шліфування. Для швидкого видалення дефектів з поверхні після фарбування і повністю затверділих фінішних покриттів, а також полірування слідів зносу лакофарбового покриття. При підготовці до фарбування видаляє вкраплення пилу, сліди шліфування, дефекти "апельсинова шкірка", недоліки фарбування.
Інструкції
Перед використанням добре струсіть балон. Рівномірним шаром нанесіть засіб на обраний полірувальний диск і додайте трохи на поверхню, яку належить полірувати. Щільно притисніть полірувальну губку до поверхні і запустіть інструмент. Поліруйте поверхню на швидкості 1500-2000 об/хв, докладаючи достатнє зусилля, до тих пір, поки сліди від шліфування або нерівномірність фарбування не будуть усунені. Розділіть оброблювану поверхню на ділянки! Видаліть залишки поліроля ганчіркою з мікрофібри. Усуньте залишилися смуги за допомогою поліролі проти подряпин P30 Plus.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Сильно-абразивна паста для швидкого видалення дефектів поверхні при ремонті свіжих або добре затверділих лакофарбових покриттів і надання їм високого ступеню блиску. Інноваційний мікродісперсний склад на основі оксиду алюмінію.
  • Надзвичайно високе очищення поверхні та безпрецедентна ступінь блиску.
  • Легко видаляє сліди шліфування з розміром зерна до P1500.
Щільна консистенція
  • Обробка без бризок.
  • Економічна у використанні.
  • Мінімальне пилоутворення.
  • Не вимагає ретельно очищати прилеглі ділянки після нанесення.
Може наноситися вручну і машинним способом. Для стандартних фарб і фарб, стійких до подряпин. Підходить для використання на нових і раніше пофарбованих поверхнях. Без силікону.
Характеристики arrow_down
Вага вмісту 1 кг
Густина 1,25 г/см³
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Умови зберігання з моменту виробництва за температури від 5 до 35 °C
Колір Зелений
Хімічна основа Ізоалкан
Не містить силікону Так
Запах/аромат Характерний
Застосування arrow_down
Сфера застосуванняПоліроль для надання блиску з високим рівнем шліфування. Для швидкого видалення дефектів з поверхні після фарбування і повністю затверділих фінішних покриттів, а також полірування слідів зносу лакофарбового покриття. При підготовці до фарбування видаляє вкраплення пилу, сліди шліфування, дефекти "апельсинова шкірка", недоліки фарбування.
Інструкції
Перед використанням добре струсіть балон. Рівномірним шаром нанесіть засіб на обраний полірувальний диск і додайте трохи на поверхню, яку належить полірувати. Щільно притисніть полірувальну губку до поверхні і запустіть інструмент. Поліруйте поверхню на швидкості 1500-2000 об/хв, докладаючи достатнє зусилля, до тих пір, поки сліди від шліфування або нерівномірність фарбування не будуть усунені. Розділіть оброблювану поверхню на ділянки! Видаліть залишки поліроля ганчіркою з мікрофібри. Усуньте залишилися смуги за допомогою поліролі проти подряпин P30 Plus.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
13211.22 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
54 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -15 %
226.8 грн/шт
192.78 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
31.97 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити
8518.92 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
3214.62 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення