Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Зубило для кузовних робіт
Фото - 1 - Зубило для кузовних робіт

Зубило для кузовних робіт (07146335)

Зубило для кузовних робіт зубило-KAR-SZ-HDS -07146335
Номер товару 07146335
В наявності
Ціна:
780.6 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Плоска овальна форма

  • Хром-ванадієва сталь, що затверділа в природних умовах
  • Гартовий безпечний бойок
  • Запобігає утворенню вибоїн та сколів.
  • Стержень загартований по всій довжині, це робить його особливо міцним та зносостійким.
  • Лезо підходить для заточування
  • Рукоятки з маслостійкого ПВХ
  • Запобігають травмам рук при ковзаючих ударах.
  • Жорсткі удари амортизуються ручкою і не передаються на руку.

Восьмигранна рукоятка запобігає ненавмисному скоченню та падінню інструменту, наприклад, з будівельних лісів.

Довжина 230 мм
Довжина x ширина ударної поверхні 26 x 7 мм
Ширина ріжучого краю 26 мм

Область застосування

  • Для кузовних робіт підходить для видалення слідів точкового зварювання.
  • Для роботи з дерева та металу.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Плоска овальна форма

  • Хром-ванадієва сталь, що затверділа в природних умовах
  • Гартовий безпечний бойок
  • Запобігає утворенню вибоїн та сколів.
  • Стержень загартований по всій довжині, це робить його особливо міцним та зносостійким.
  • Лезо підходить для заточування
  • Рукоятки з маслостійкого ПВХ
  • Запобігають травмам рук при ковзаючих ударах.
  • Жорсткі удари амортизуються ручкою і не передаються на руку.

Восьмигранна рукоятка запобігає ненавмисному скоченню та падінню інструменту, наприклад, з будівельних лісів.

Характеристики arrow_down
Довжина 230 мм
Довжина x ширина ударної поверхні 26 x 7 мм
Ширина ріжучого краю 26 мм
Застосування arrow_down

Область застосування

  • Для кузовних робіт підходить для видалення слідів точкового зварювання.
  • Для роботи з дерева та металу.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -54.3 %
4.55 грн/шт
2.08 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 200 шт
Купити
417.42 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 3 шт
Немає в наявності
0.96 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 100 шт
Немає в наявності
1395.48 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
4200 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
564 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
8640 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
780.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити