Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

GEFU, сталь, 10.9, цинк-никель, TX
Фото - 1 - GEFU, сталь, 10.9, цинк-никель, TX
Знижка -54.3 %
Фото - 2 - GEFU, сталь, 10.9, цинк-никель, TX
Знижка -54.3 %
Фото - 1 - GEFU, сталь, 10.9, цинк-никель, TX
Фото - 2 - GEFU, сталь, 10.9, цинк-никель, TX

GEFU, сталь, 10.9, цинк-никель, TX (020981310)

GEFU, сталь, 10.9, цинк-никель, TX ВИНТ-TT2000-10.9-TX10-P3E-M3,0X10 TAPTITE2000
Номер товару 020981310
В наявності
Залишилось 1 од.
Ціна:
4.55 грн/шт
-54.3 %
2.08 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 200 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Розміри відповідно до DIN EN ISO 14583, сталь, міцність 10,9, прозорий цинк нікель (P3E), антифрикційне покриття
Довжина (l1) 10 мм
Клас міцності 10.9
Висота головки гвинта (k1) 2,4 мм
Орієнтовні значення для діаметрів отворів 2,8 мм
Діаметр головки (dk) 5,6 мм
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M3
Розмір приводу TX10
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так
Покриття Цинк-нікель
Термін служби корозійного захисту 360 год

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Розміри відповідно до DIN EN ISO 14583, сталь, міцність 10,9, прозорий цинк нікель (P3E), антифрикційне покриття
Характеристики arrow_down
Довжина (l1) 10 мм
Клас міцності 10.9
Висота головки гвинта (k1) 2,4 мм
Орієнтовні значення для діаметрів отворів 2,8 мм
Діаметр головки (dk) 5,6 мм
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M3
Розмір приводу TX10
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так
Покриття Цинк-нікель
Термін служби корозійного захисту 360 год
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
417.42 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 3 шт
Немає в наявності
0.96 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 100 шт
Немає в наявності
1395.48 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
4200 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
564 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
8640 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
780.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
432 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити