Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Резьбовая втулка UNC TIME-SERT ®
Фото - 1 - Резьбовая втулка UNC TIME-SERT ®
Фото - 1 - Резьбовая втулка UNC TIME-SERT ®

Резьбовая втулка UNC TIME-SERT ® (0663201213)

Втулка різьбова UNC Time-Sert ВТУЛКА-різьбових-UNC-1 / 2ZO-13-L1ZO TIME-SERT
Номер товару 0663201213
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для відновлення пошкодженої різьби. Примітка Відривне зусилля Відривне зусилля залежить від місця виконання робіт (в області країв і т.д.) і матеріалу. Загальні відомості відсутні. Тести, проведені в лабораторії Würth, показали, що кошти для ремонту різьблення Time-Sert в більшості випадків відповідають розмірам оригінальної різьблення.
Довжина в дюймах (L) 1 дюйм
Номінальний діаметр x число заходів на дюйм (My) 1/2 x 13
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для відновлення пошкодженої різьби. Примітка Відривне зусилля Відривне зусилля залежить від місця виконання робіт (в області країв і т.д.) і матеріалу. Загальні відомості відсутні. Тести, проведені в лабораторії Würth, показали, що кошти для ремонту різьблення Time-Sert в більшості випадків відповідають розмірам оригінальної різьблення.
Характеристики arrow_down
Довжина в дюймах (L) 1 дюйм
Номінальний діаметр x число заходів на дюйм (My) 1/2 x 13
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
0.96 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 100 шт
Немає в наявності
1395.48 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
4200 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
564 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
8640 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
780.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
432 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити