Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Викрутка з Т-подібною ручкою, TX, 15X124
Фото - 1 - Викрутка з Т-подібною ручкою, TX, 15X124
Фото - 2 - Викрутка з Т-подібною ручкою, TX, 15X124
Фото - 3 - Викрутка з Т-подібною ручкою, TX, 15X124
Фото - 4 - Викрутка з Т-подібною ручкою, TX, 15X124
Фото - 5 - Викрутка з Т-подібною ручкою, TX, 15X124
Фото - 6 - Викрутка з Т-подібною ручкою, TX, 15X124
Фото - 7 - Викрутка з Т-подібною ручкою, TX, 15X124
Фото - 8 - Викрутка з Т-подібною ручкою, TX, 15X124
Фото - 9 - Викрутка з Т-подібною ручкою, TX, 15X124
Фото - 1 - Викрутка з Т-подібною ручкою, TX, 15X124
Фото - 2 - Викрутка з Т-подібною ручкою, TX, 15X124
Фото - 3 - Викрутка з Т-подібною ручкою, TX, 15X124
Фото - 4 - Викрутка з Т-подібною ручкою, TX, 15X124
Фото - 5 - Викрутка з Т-подібною ручкою, TX, 15X124
Фото - 6 - Викрутка з Т-подібною ручкою, TX, 15X124
Фото - 7 - Викрутка з Т-подібною ручкою, TX, 15X124
Фото - 8 - Викрутка з Т-подібною ручкою, TX, 15X124
Фото - 9 - Викрутка з Т-подібною ручкою, TX, 15X124

Викрутка з Т-подібною ручкою, TX, 15X124 (061311915)

Викрутка з Т-подібною ручкою 2C, TORX, 15X124 ZEBRA -арт. 061311915
Номер товару 061311915
В наявності
Ціна:
475.92 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Викрутка ZEBRA® з приводом ТХ з наскрізним стрижнем і Т-подібною ручкою
Вбудований бічний стрижень Дозволяє без зусиль затягувати і відкручувати гвинтові з’єднання
Особливо підходить для заіржавілих і заклинених гвинтових з’єднань
  • Високоякісне лезо
  • Шестигранне лезо з матовим хромуванням для оптимального захисту від корозії і тривалого терміну служби
  • Спеціальна високоякісна сталь забезпечує оптимальне поєднання ударної в’язкості й зносостійкості
    Багатокомпонентна рукоятка з твердим сердечником і м’яким покриттям
  • Нековзний чорний пластик забезпечує максимальну передачу крутного моменту
  • Ергономічна рукоятка для надійного захвату і роботи без втоми
  • Вбудований отвір для зберігання насадок в корпусі
    Наконечник Black Point
  • Більш високий крутний момент і точна посадка
    Суцільне лезо
  • Стійке до надзвичайно високих навантажень
  • Довжина (l1) 124 мм
    Довжина бічного наконечника 13 мм
    Ширина ручки (T) 16,5 мм
    Матеріал ручки 2-компонентний пластик
    Діаметр наконечника 3,5 мм
    Довжина леза (L2) 75 мм
    Ширина (b1) 78 мм
    Розмір наконечника TX15
    Покриття Хромований

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down
    Викрутка ZEBRA® з приводом ТХ з наскрізним стрижнем і Т-подібною ручкою
    Вбудований бічний стрижень Дозволяє без зусиль затягувати і відкручувати гвинтові з’єднання
    Особливо підходить для заіржавілих і заклинених гвинтових з’єднань
  • Високоякісне лезо
  • Шестигранне лезо з матовим хромуванням для оптимального захисту від корозії і тривалого терміну служби
  • Спеціальна високоякісна сталь забезпечує оптимальне поєднання ударної в’язкості й зносостійкості
    Багатокомпонентна рукоятка з твердим сердечником і м’яким покриттям
  • Нековзний чорний пластик забезпечує максимальну передачу крутного моменту
  • Ергономічна рукоятка для надійного захвату і роботи без втоми
  • Вбудований отвір для зберігання насадок в корпусі
    Наконечник Black Point
  • Більш високий крутний момент і точна посадка
    Суцільне лезо
  • Стійке до надзвичайно високих навантажень
  • Характеристики arrow_down
    Довжина (l1) 124 мм
    Довжина бічного наконечника 13 мм
    Ширина ручки (T) 16,5 мм
    Матеріал ручки 2-компонентний пластик
    Діаметр наконечника 3,5 мм
    Довжина леза (L2) 75 мм
    Ширина (b1) 78 мм
    Розмір наконечника TX15
    Покриття Хромований
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Останні переглянуті
    72 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    24 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити