Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Отвертка с Т-образной ручкой, TX, 15X124
Фото - 1 - Отвертка с Т-образной ручкой, TX, 15X124
Фото - 2 - Отвертка с Т-образной ручкой, TX, 15X124
Фото - 3 - Отвертка с Т-образной ручкой, TX, 15X124
Фото - 4 - Отвертка с Т-образной ручкой, TX, 15X124
Фото - 5 - Отвертка с Т-образной ручкой, TX, 15X124
Фото - 6 - Отвертка с Т-образной ручкой, TX, 15X124
Фото - 7 - Отвертка с Т-образной ручкой, TX, 15X124
Фото - 8 - Отвертка с Т-образной ручкой, TX, 15X124
Фото - 9 - Отвертка с Т-образной ручкой, TX, 15X124
Фото - 1 - Отвертка с Т-образной ручкой, TX, 15X124
Фото - 2 - Отвертка с Т-образной ручкой, TX, 15X124
Фото - 3 - Отвертка с Т-образной ручкой, TX, 15X124
Фото - 4 - Отвертка с Т-образной ручкой, TX, 15X124
Фото - 5 - Отвертка с Т-образной ручкой, TX, 15X124
Фото - 6 - Отвертка с Т-образной ручкой, TX, 15X124
Фото - 7 - Отвертка с Т-образной ручкой, TX, 15X124
Фото - 8 - Отвертка с Т-образной ручкой, TX, 15X124
Фото - 9 - Отвертка с Т-образной ручкой, TX, 15X124

Отвертка с Т-образной ручкой, TX, 15X124 (061311915)

Отвертка с Т-образной ручкой 2C, TORX, 15X124 ZEBRA -арт. 061311915
Номер товара 061311915
В наличии
Цена:
475.92 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Отвертка ZEBRA® с приводом ТХ со сквозным стержнем и Т-образной ручкой
Встроенный боковой стержень Позволяет без труда затягивать и откручивать винтовые соединения
Особенно подходит для ржавых и заклиненных винтовых соединений
  • Высококачественное лезвие
  • Шестигранное лезвие с матовым хромированием для оптимальной защиты от коррозии и длительного срока службы
  • Специальная высококачественная сталь обеспечивает оптимальное сочетание ударной вязкости и износостойкости.
    Многокомпонентная рукоятка с твердым сердечником и мягким покрытием
  • Нескользящий черный пластик обеспечивает максимальную передачу крутящего момента
  • Эргономичная рукоятка для надежного захвата и работы без усталости
  • Встроенное отверстие для хранения насадок в корпусе
    Наконечник Black Point
  • Более высокий крутящий момент и точная посадка
    Сплошное лезвие
  • Устойчивое к чрезвычайно высоким нагрузкам
  • Длина (l1) 124 мм
    Длина бокового наконечника 13 мм
    Ширина рукоятки (T) 16,5 мм
    Материал рукоятки 2-компонентный пластик
    Диаметр наконечника 3,5 мм
    Длина лезвия (L2) 75 мм
    Ширина (b1) 78 мм
    Размер наконечника TX15
    Покрытие Хромированный

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!

    Информация о продукте

    Описание arrow_down
    Отвертка ZEBRA® с приводом ТХ со сквозным стержнем и Т-образной ручкой
    Встроенный боковой стержень Позволяет без труда затягивать и откручивать винтовые соединения
    Особенно подходит для ржавых и заклиненных винтовых соединений
  • Высококачественное лезвие
  • Шестигранное лезвие с матовым хромированием для оптимальной защиты от коррозии и длительного срока службы
  • Специальная высококачественная сталь обеспечивает оптимальное сочетание ударной вязкости и износостойкости.
    Многокомпонентная рукоятка с твердым сердечником и мягким покрытием
  • Нескользящий черный пластик обеспечивает максимальную передачу крутящего момента
  • Эргономичная рукоятка для надежного захвата и работы без усталости
  • Встроенное отверстие для хранения насадок в корпусе
    Наконечник Black Point
  • Более высокий крутящий момент и точная посадка
    Сплошное лезвие
  • Устойчивое к чрезвычайно высоким нагрузкам
  • Характеристики arrow_down
    Длина (l1) 124 мм
    Длина бокового наконечника 13 мм
    Ширина рукоятки (T) 16,5 мм
    Материал рукоятки 2-компонентный пластик
    Диаметр наконечника 3,5 мм
    Длина лезвия (L2) 75 мм
    Ширина (b1) 78 мм
    Размер наконечника TX15
    Покрытие Хромированный
    Отзывов (0) arrow_down

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!
    Останні переглянуті
    329.52 грн/шт
    Нет в наличии
    - +
    х 1 шт
    Нет в наличии