- Назад
- Главная
- Каталог товаров
- Ручной инструмент
- Серия отверток
- Отвертки, с Т-образной рукояткой
- Отвертка, Т-обр. рук., TX
Фильтр
Длина лезвия (L2)
Длина лезвия (L2)
3
1
3
Ширина рукоятки (T)
Ширина рукоятки (T)
3
3
1
Длина бокового наконечника
Длина бокового наконечника
3
1
3
Диаметр ручки х длина х длина бокового наконечника (BxCxD)
Диаметр ручки х длина х длина бокового наконечника (BxCxD)
3
3
Спрятать
Длина (l1)
Длина (l1)
1
3
3
Покрытие
Покрытие
1
7
Размер наконечника
Размер наконечника
2
2
1
1
1
1
Показать еще
2
Сховати
Цена
Цена
-
грн
157.2
314.4
471.6
290.04
580.08
Показать еще фильтров 3
Спрятать
Топ товаров, что покупаются
157.2 грн/шт
В наличии
163.2 грн/шт
В наличии
168 грн/шт
В наличии
174 грн/шт
В наличии
195.6 грн/шт
В наличии
250.8 грн/шт
В наличии
| ⭐ Категория товаров | Отвертка, Т-обр. рук., TX |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 8 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 157.2 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 580.08 грн |