Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Отвертка с Т-образной рукояткой, TORX, TX30-L201, RED STRIPE
Фото - 1 - Отвертка с Т-образной рукояткой, TORX, TX30-L201, RED STRIPE
Фото - 1 - Отвертка с Т-образной рукояткой, TORX, TX30-L201, RED STRIPE

Отвертка с Т-образной рукояткой, TORX, TX30-L201, RED STRIPE (5751140005)

Отвертка с Т-образной рукояткой, TORX, TX30-L201, RED STRIPE -арт. 5751140005
Номер товара 5751140005
В наличии
Цена:
195.6 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Наконечник "звездочка", соединенный с Т-образной ручкой, делает ее гораздо надежнее, чем обычные отвертки, и позволяет передавать больший крутящий момент, благодаря чему винты и болты можно закручивать надежнее. Широко используется для работы с автомобилями, мотоциклами, велосипедами, компьютерными системами, жесткими дисками и бытовой электроникой. Red Stripe – это долговечность без ущерба для вашего бюджета. Стальной сплав S2 S2 означает стальной сплав (вещество, образованное сочетанием двух или более металлов). По сравнению с чистыми металлами, сплавы обладают предпочтительными свойствами, например, ударопрочностью. Благодаря сплаву S2 стержень отвертки прочный, но достаточно гибкий, чтобы противостоять торсиону (скручиванию), что является характерным движением при использовании отверток. Рукоятка 2K 2K – это аббревиатура от «Двухкомпонента». Она изготовлена из смеси жесткого и прочного пластика (PP или полипропилена) с нескользящим, мягким материалом, известным как TPR (термопластическая резина). Ручка имеет удобную и надежную форму, что обеспечивает комфорт во время длительного использования даже жирными руками. Немагнитный наконечник Не притягивает металлическую стружку, которая может забить резьбу или крепежную головку. Шарикообразный наконечник Более высокая степень маневренности и доступ даже в узкие места. Можно использовать под разными углами, отличными от стандартных 90 градусов. Полезен при работе с крепежами, расположенными в узких промежутках между деталями. Большая четкая маркировка Обеспечивает быструю идентификацию, чтобы без труда выбрать нужный инструмент из чехла или сумки для инструментов, экономя время и усилия. Готовность к продаже и эксплуатации Отвертки RedStripe созданы с учетом удобства. Отверстие в нижней части позволяет быстро разместить инструмент в местах розничной торговли. Работает также как отверстие для шнурка для легкой переноски, привязки во время работы на высоте или хранения.
Длина лезвия (L2) 140 мм
Длина бокового наконечника 18 мм
Длина (l1) 201 мм
Материал рукоятки 2-компонентный пластик
Диаметр ручки х длина х длина бокового наконечника (BxCxD) 61 x 91 x 18 мм
Ширина рукоятки (T) 61 мм
Размер наконечника TX30
Покрытие Хромированный

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Наконечник "звездочка", соединенный с Т-образной ручкой, делает ее гораздо надежнее, чем обычные отвертки, и позволяет передавать больший крутящий момент, благодаря чему винты и болты можно закручивать надежнее. Широко используется для работы с автомобилями, мотоциклами, велосипедами, компьютерными системами, жесткими дисками и бытовой электроникой. Red Stripe – это долговечность без ущерба для вашего бюджета. Стальной сплав S2 S2 означает стальной сплав (вещество, образованное сочетанием двух или более металлов). По сравнению с чистыми металлами, сплавы обладают предпочтительными свойствами, например, ударопрочностью. Благодаря сплаву S2 стержень отвертки прочный, но достаточно гибкий, чтобы противостоять торсиону (скручиванию), что является характерным движением при использовании отверток. Рукоятка 2K 2K – это аббревиатура от «Двухкомпонента». Она изготовлена из смеси жесткого и прочного пластика (PP или полипропилена) с нескользящим, мягким материалом, известным как TPR (термопластическая резина). Ручка имеет удобную и надежную форму, что обеспечивает комфорт во время длительного использования даже жирными руками. Немагнитный наконечник Не притягивает металлическую стружку, которая может забить резьбу или крепежную головку. Шарикообразный наконечник Более высокая степень маневренности и доступ даже в узкие места. Можно использовать под разными углами, отличными от стандартных 90 градусов. Полезен при работе с крепежами, расположенными в узких промежутках между деталями. Большая четкая маркировка Обеспечивает быструю идентификацию, чтобы без труда выбрать нужный инструмент из чехла или сумки для инструментов, экономя время и усилия. Готовность к продаже и эксплуатации Отвертки RedStripe созданы с учетом удобства. Отверстие в нижней части позволяет быстро разместить инструмент в местах розничной торговли. Работает также как отверстие для шнурка для легкой переноски, привязки во время работы на высоте или хранения.
Характеристики arrow_down
Длина лезвия (L2) 140 мм
Длина бокового наконечника 18 мм
Длина (l1) 201 мм
Материал рукоятки 2-компонентный пластик
Диаметр ручки х длина х длина бокового наконечника (BxCxD) 61 x 91 x 18 мм
Ширина рукоятки (T) 61 мм
Размер наконечника TX30
Покрытие Хромированный
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
139.2 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
475.92 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
24 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить