Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Головка торцева, 1/2IN, з насадкою HEX6, RED STRIPE
Фото - 1 - Головка торцева, 1/2IN, з насадкою HEX6, RED STRIPE
Фото - 1 - Головка торцева, 1/2IN, з насадкою HEX6, RED STRIPE

Головка торцева, 1/2IN, з насадкою HEX6, RED STRIPE (5763012312)

Головка торцева, 1/2IN, з насадкою HEX6, RED STRIPE -арт. 5763012312
Номер товару 5763012312
В наявності
Ціна:
72 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Хром-ванадієва сталь
Звичайний крутний момент, необхідний для затягування або відкручування болтів і гайок великих діаметрів, потребує дуже міцної сталі. Хром-ванадієвий сплав підвищує стійкість до іржі та забезпечує додаткову міцність і твердість у складних умовах експлуатації.

Велике чітке маркування
Забезпечує швидку ідентифікацію, щоб без зусиль знайти потрібний розмір — велика перевага, наприклад, при роботі під автомобілем в умовах недостатнього освітлення.

Паз для утримання торцевої головки
Торцеві головки оснащені канавкою для надійного утримання головки. Це дозволяє безпечно й надійно зафіксувати торцеву головку на квадратному приводі тріскачки, запобігаючи її випадінню.

Міцний захват
Рифлений дизайн торцевих головок із зовнішнього боку в поєднанні з матовою текстурною хромованою поверхнею забезпечує надійне зчеплення з інструментом навіть жирними або мокрими руками.

Високоточна конструкція
Малий зазор на торцевій головці дозволяє швидко повертати її, а також захоплювати й передавати крутний момент на пласкі сторони кріплень, а не на кути. Це також допомагає викручувати зношені болти із заокругленими кутами та зменшує ковзання на замерзлих кріпленнях.

Привід 1/2 дюйма
Зовнішній діаметр торцевого ключа 12 мм
Довжина 55 мм
Тип приводу Внутрішній квадрат
Матеріал Хром-ванадієва сталь
Поверхня Хромований
Тип наконечника Шестигранник
Розмір наконечника HEX 6 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Хром-ванадієва сталь
Звичайний крутний момент, необхідний для затягування або відкручування болтів і гайок великих діаметрів, потребує дуже міцної сталі. Хром-ванадієвий сплав підвищує стійкість до іржі та забезпечує додаткову міцність і твердість у складних умовах експлуатації.

Велике чітке маркування
Забезпечує швидку ідентифікацію, щоб без зусиль знайти потрібний розмір — велика перевага, наприклад, при роботі під автомобілем в умовах недостатнього освітлення.

Паз для утримання торцевої головки
Торцеві головки оснащені канавкою для надійного утримання головки. Це дозволяє безпечно й надійно зафіксувати торцеву головку на квадратному приводі тріскачки, запобігаючи її випадінню.

Міцний захват
Рифлений дизайн торцевих головок із зовнішнього боку в поєднанні з матовою текстурною хромованою поверхнею забезпечує надійне зчеплення з інструментом навіть жирними або мокрими руками.

Високоточна конструкція
Малий зазор на торцевій головці дозволяє швидко повертати її, а також захоплювати й передавати крутний момент на пласкі сторони кріплень, а не на кути. Це також допомагає викручувати зношені болти із заокругленими кутами та зменшує ковзання на замерзлих кріпленнях.

Характеристики arrow_down
Привід 1/2 дюйма
Зовнішній діаметр торцевого ключа 12 мм
Довжина 55 мм
Тип приводу Внутрішній квадрат
Матеріал Хром-ванадієва сталь
Поверхня Хромований
Тип наконечника Шестигранник
Розмір наконечника HEX 6 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
59.76 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити