Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Тріскачка Wurth 3/8" з реверсивним поворотним диском 175 мм
Фото - 1 - Тріскачка Wurth 3/8" з реверсивним поворотним диском 175 мм
Фото - 2 - Тріскачка Wurth 3/8" з реверсивним поворотним диском 175 мм
Фото - 3 - Тріскачка Wurth 3/8" з реверсивним поворотним диском 175 мм
Фото - 4 - Тріскачка Wurth 3/8" з реверсивним поворотним диском 175 мм
Фото - 5 - Тріскачка Wurth 3/8" з реверсивним поворотним диском 175 мм
Фото - 1 - Тріскачка Wurth 3/8" з реверсивним поворотним диском 175 мм
Фото - 2 - Тріскачка Wurth 3/8" з реверсивним поворотним диском 175 мм
Фото - 3 - Тріскачка Wurth 3/8" з реверсивним поворотним диском 175 мм
Фото - 4 - Тріскачка Wurth 3/8" з реверсивним поворотним диском 175 мм
Фото - 5 - Тріскачка Wurth 3/8" з реверсивним поворотним диском 175 мм

Тріскачка Wurth 3/8" з реверсивним поворотним диском 175 мм (07120380)

Тріскачка 3/8", 72 зубці, з реверсивним поворотним диском, 175 мм ZEBRA -арт. 07120380
Номер товару 07120380
В наявності
Ціна:
1404 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

З реверсивним поворотним диском

  • Компактна, тонка голівка
  • Легке перемикання обертання за годинниковою стрілкою та проти часникової стрілки.
  • Фаска на квадраті – полегшує зняття вставок торцевих ключів
  • Зміщений корпус храпового механізму для більшої свободи захоплення
  • Точна передача поворотного колу на 72 зубці; Кут повороту 5°
  • Хромована двокомпонентна ручка
Діаметр ручки (D1) 16 мм
Довжина (l1) 175 мм
Висота головки тріскачки (B1) 19 мм
Розмір наконечника 3/8 дюйма
Діаметр тріскачки (D2) 30 мм
Довжина ручки (L) 82 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

З реверсивним поворотним диском

  • Компактна, тонка голівка
  • Легке перемикання обертання за годинниковою стрілкою та проти часникової стрілки.
  • Фаска на квадраті – полегшує зняття вставок торцевих ключів
  • Зміщений корпус храпового механізму для більшої свободи захоплення
  • Точна передача поворотного колу на 72 зубці; Кут повороту 5°
  • Хромована двокомпонентна ручка
Характеристики arrow_down
Діаметр ручки (D1) 16 мм
Довжина (l1) 175 мм
Висота головки тріскачки (B1) 19 мм
Розмір наконечника 3/8 дюйма
Діаметр тріскачки (D2) 30 мм
Довжина ручки (L) 82 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
438 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
222 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -68.3 %
946.8 грн/шт
300 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
360 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
5.4 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 500 шт
Купити
36 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити